WESTWARD 유압 서비스 잭
Westward 유압 서비스 잭은 정격 용량 부하의 빠르고 쉬운 리프트를 제공합니다. 그들은 쉬운 유지 보수를 위해 차량을 들어 올린 상태를 유지하기 위해 잭 스탠드와 함께 사용됩니다. 이 잭은 저격 버스와 농장, 산업 및 건설 차량의 한쪽 끝을 올리는 데 추가로 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 최소 리프팅 높이 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 작업 유형 | 수축 된 길이 | 캐스터 휠 직경 | 섀시 길이 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZKX6 | - | - | - | Manual | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | ₩ 1,708,962 | |
B | 1ZKX5 | - | - | - | Manual | - | 3.875 " | 55 " | 40.625 " | ₩ 4,285,645 | |
C | 1ZKX9 | - | - | - | 공기 / 수동 | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | ₩ 2,800,297 | |
D | 5M456 | - | - | - | - | - | - | 55.625 " | 42.125 " | ₩ 2,021,180 | |
E | 5ML70 | - | - | - | Manual | - | - | 55 " | 55.88 " | ₩ 4,757,480 | |
F | 32EY95 | 5.5 " | - | - | Manual | - | 1.75 " | 21.75 " | 46.125 " | ₩ 370,475 | |
G | 55ER91 | 7-1 / 2 " | 62-1 / 4 " | 20-3 / 8 " | 공기 / 수동 | - | 3 7 / 8 " | - | 49-1 / 2 " | ₩ 6,340,355 | |
H | 13X032 | 17 " | 29.375 " | 14.875 " | Manual | 4" | 2.25 " | 30.875 " | 49.875 " | ₩ 713,405 | |
I | 13X031 | 18 " | - | - | 비행기 | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | ₩ 2,035,197 | |
J | 3W929 | 19.625 " | - | - | 비행기 | - | - | 21.5 " | 47.375 " | ₩ 1,229,917 | |
K | 5M459 | 19.625 " | - | - | 비행기 | - | - | 21.625 " | 40.875 " | ₩ 2,005,762 | |
L | 13X030 | 22 " | - | - | 비행기 | 8.5 " | - | 22 " | 47.375 " | ₩ 1,715,105 |
작동 메커니즘
- 차량의 승인된 리프트 지점 아래에 센터 잭 안장을 놓습니다.
- 강한 저항이 느껴질 때까지 릴리스 밸브를 시계 방향으로 돌립니다.
- 원하는 높이에 도달할 때까지 핸들을 펌핑하십시오.
- 적절한 정격의 잭 스탠드를 배치하여 부하를 전달합니다.
- 잭을 낮추려면 잭 스탠드가 풀릴 만큼 충분히 높이 들어 올리십시오.
- 릴리스 밸브를 시계 반대 방향으로 돌려 차량 아래에서 잭을 제거하십시오.
- 작업이 끝나면 안장을 완전히 내립니다.
특징
- Westward 유압 서비스 잭에는 오버펌핑으로부터 잭을 보호하기 위한 내장형 바이패스 장치가 장착되어 있습니다.
- 과부하로부터 보호하기 위해 내부 안전 밸브가 있습니다.
- Westward 1ZKX4에는 계량 제어를 제공하는 트위스트 기어 메커니즘이 있습니다.
- Westward 3ZC65는 이중 레벨링 메커니즘과 강화된 플랜지 측면 프레임이 있는 리프트 암을 특징으로 합니다.
- 일부 모델은 내구성을 위해 강철 베이스가 있는 강철/알루미늄 프레임 구조를 사용합니다.
- 서부 제국 13X032 몇 초 안에 무부하 리프트를 허용하는 QuickLift 시스템이 있습니다.
호환 액세서리
- 잭 스탠드: 이 스탠드는 유압 서비스 잭에서 하중을 전달하는 데 사용되며 영구적인 지지를 위해 잭에 의해 올려진 하중 아래에 배치됩니다.
표준 및 승인
- ANSI/PALD
자주 묻는 질문
이 잭의 리프팅 용량은 얼마입니까?
Westward 유압 서비스 잭의 리프팅 용량은 2~35톤입니다.
이 잭을 좋은 상태로 유지하는 방법은 무엇입니까?
- 피스톤과 램에 녹이 없는지 정기적으로 점검하십시오.
- 피벗 포인트, 액슬 및 힌지를 적시에 윤활하십시오.
- 사용하지 않을 때는 안장을 완전히 내리십시오.
이 유압 서비스 잭의 오일을 어떻게 교체합니까?
- 안장을 내리고 통풍 나사를 제거합니다.
- 잭을 옆으로 눕혀 용기에 액체를 배출합니다.
- 내부 실린더에서 3/16인치 높이까지 오일을 채우십시오.
- 충전 후 환기 나사를 다시 설치하십시오.