LOVEJOY L 유형 허브, 솔리드 보어 없음
필터
보어 크기 : NA , 보어 유형: 고체 , 색상: 금속의 , 탄성체 부재: SOX (NBR) 고무 , 키 홈: 키 홈 없음 , 측정 시스템: 제국의
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 허브 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 공칭 토크 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514410129 | L035 | 0.27 " | 0.375 " | 0.55 " | 0.63 " | 소결 철 | 3.5 인치-파운드 | L | ₩ 8,101 | |
A | 68514410218 | L050 | 0.62 " | 0.625 " | 1.1 " | 1.08 " | 소결 철 | 26.3 인치-파운드 | L | ₩ 8,101 | RFQ
|
A | 68514411094 | L095 | 1" | 1.125 " | 1.52 " | 2.11 " | 소결 철 | 194 인치-파운드 | L | ₩ 50,381 | RFQ
|
A | 68514476172 | L225 | 2.18 " | 2.625 " | 3.18 " | 5" | 강철 | 2340 인치-파운드 | L | ₩ 901,226 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 너트 드라이버
- 에폭시 어플리케이터 액세서리
- 소켓 어댑터
- 둥근 공백
- 작업대
- 클램프
- 펀치/끌/핸드드릴
- 파워 드릴
- 자동차 리프팅 도구
- 걸레/물티슈
- 3M 마스킹 테이프
- LOOS 구리 타원형 와이어 로프 슬리브 주석 도금
- SIEMENS HHED 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- AME INTERNATIONAL 유압 호스
- MAIN FILTER INC. SP13 시리즈 스핀 온 필터
- VERMONT GAGE Car Y NoGo 가역 어셈블리, 레드
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/8-6 unc
- SPEARS VALVES CPVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, 밸브 전용, SS 러그, FKM
- EATON 매그넘 시리즈 카세트 셔터
- HUMBOLDT CoreSnap 제거 도구