WESTWARD 3W929 트럭 잭
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 서비스 잭 |
섀시 길이 | 21.5 " |
손잡이 길이 | 47.375 " |
리프팅 용량 | 22 톤 |
최대 리프팅 높이. | 10.25 " |
최소 리프팅 높이 | 19.625 " |
작업 유형 | 비행기 |
파워 레이즈 | 9-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 35.26 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 59.18 |
선박 폭 (cm) | 34.54 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최소 리프팅 높이 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 작업 유형 | 수축 된 길이 | 캐스터 휠 직경 | 섀시 길이 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X030 | 22 " | - | - | 비행기 | 8.5 " | - | 22 " | 47.375 " | ₩ 1,715,105 | ||
13X031 | 18 " | - | - | 비행기 | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | ₩ 2,172,782 | ||
13X032 | 17 " | 29.375 " | 14.875 " | Manual | 4" | 2.25 " | 30.875 " | 49.875 " | ₩ 713,405 | ||
1ZKX5 | - | - | - | Manual | - | 3.875 " | 55 " | 40.625 " | ₩ 4,575,357 | ||
1ZKX6 | - | - | - | Manual | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | ₩ 1,888,407 | ||
1ZKX9 | - | - | - | 공기 / 수동 | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | ₩ 2,989,595 | ||
5M456 | - | - | - | - | - | - | 55.625 " | 42.125 " | ₩ 2,157,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.