항목 | 개스킷 커터 |
본체 재질 | 주철 |
커팅 보드 | 아니 |
절삭 깊이 | 1 / 4 " |
절단 폭 | 1/4 "~ 7" |
가스켓 절단기 유형 | 로타리 스타일 |
높이 | 4 1 / 2 " |
포함 사항 | (1) M3 로터리형 개스킷 커터, (1) 작동 설명서, (1) 홀 펀치 11/32" |
길이 | 18 1 / 5 " |
맥스. 작업 두께 | 7" |
최대 절단 직경 | 22 " |
최소 절삭 직경 | 2" |
조각 수 | 1 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 작동되는 크랭크 |
UPC | 690773030351 |
사용 | 코르크, 섬유 및 고무 |
폭 | 9 4 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | US |
Allpax AX7000 개스킷 절단기는 코르크, 섬유 및 고무와 같은 비금속 개스킷 재료로 플랜지, 링 및 불규칙한 모양의 개스킷을 만드는 데 사용됩니다. 이 Allpax AX7000 개스킷 절단기는 발전소, 양조장, 석유화학, 제약 및 식품 가공 산업에서 여러 개의 동일한 크기의 개스킷을 절단하는 데에도 사용됩니다.
A. 사용자가 결정해야 하는 첫 번째 결정 요소는 조립품이 고정식이어야 하는지 또는 이동식이어야 하는지 여부입니다.
일반적으로 확장형 원형 개스킷 커터는 휴대가 간편하고 가볍습니다. 이 개스킷 커터 키트는 비금속 또는 비강성 개스킷 재료를 제조하는 데 널리 사용됩니다. 반면에 회전식 개스킷 절단기는 더 무거우며 고정 위치 개스킷 절단을 위해 바이스 또는 작업대에 장착하거나 볼트로 고정해야 합니다.
회전식 개스킷 절단기는 금속성 또는 단단한 개스킷 재료와 불규칙한 모양의 개스킷 절단에 이상적입니다. 이 개스킷 절단기는 수동 크랭크 또는 전기 모터를 사용하여 구동됩니다. 전동 버전은 빠르고 번거롭지 않은 작동을 제공하지만 전력이 필요합니다. 수동 로터리 개스킷 커터는 전원 공급 장치가 필요하지 않으며 어디에나 설치할 수 있습니다.
사용자는 완성된 개스킷의 면 너비를 나타내는 절단 직경 사양을 기준으로 선택하여 올바른 개스킷 커터에 대한 검색 범위를 더욱 좁힐 수 있습니다.
A. 회전식 개스킷 절단기는 영구적인 설치 제약이 있는 응용 분야에서 널리 사용되는 반면 확장형 개스킷 절단기는 큰 직경의 개스킷 절단을 위해 한 위치에서 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있습니다. 후자는 전자와 달리 개스킷 재료를 작업대 또는 전용 개스킷 제작 테이블에 평평하게 놓아야 합니다.
A. 아니요, Allpax AX7000 개스킷 절단기는 공장에서 사용할 수 있도록 완전히 조립되고 사전 조정된 상태로 제공됩니다.
A. Raptor Supplies 유사한(올팍스 AX7001) 연강, 구리, 아연 및 황동과 같은 금속 재료 절단용 개스킷 절단기. Allpax AX7001 벤치 장착형 개스킷 커터에는 8.75/1에서 2-8/3인치 범위의 표면 너비를 갖는 개스킷, 링 및 플랜지를 만들기 위한 4인치 목이 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 최대 절단 직경 | 최소 절삭 직경 | 측정 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AX7050 | 559mm | 51mm | 메트릭 | ₩ 1,155,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.