ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 M3 로터리형 가스켓 절단기
Allpax 회전식 개스킷 커터에는 AX7050, AX7000, AX7270, AX7220, AX7250 및 AX7200 모델이 포함됩니다. 그들은 코르크, 섬유 및 고무와 같은 비금속 개스킷 재료로 정밀한 링, 플랜지 및 고르지 않은 모양의 개스킷을 제작하는 데 사용됩니다. 그들은 전력, 양조장, 석유 화학에 이상적입니다....l, 제약 및 식품 가공 산업.더 읽기
특징
- Allpax M3 회전식 개스킷 절단기는 영국식 및 미터법 측정 모두에서 비금속 개스킷 재료에 대해 정확한 절단과 깨끗한 가장자리를 제공합니다.
- 튼튼한 주철 구조로 되어 있으며 내구성과 구조적 강성을 보장하기 위해 7인치 스로트, 정밀 강철 부품 및 열처리된 회전식 절단 디스크가 장착되어 있습니다.
- 이 절단기는 C-클램프와 1/4인치 볼트를 사용하여 바이스가 있는 작업대 또는 수직 플랜지에 영구적으로 장착할 수 있습니다.
- 수동 및 전동식 변형이 가능하며 대량의 반복 작업에 이상적입니다.
- 전동식 개스킷 절단기는 120VAC/220VAC 전압과 순간 스위치로 작동할 수 있는 1/4hp 기어모터를 갖추고 있습니다.
- 수동식 장치에는 절단 블레이드를 회전하고 링, 플랜지 및 불규칙한 모양의 개스킷을 제작하기 위한 수동 크랭크가 장착되어 있습니다.
- 이 개스킷 절단기는 면 너비가 1/4에서 7인치(내경 2인치에서 외경 62인치)인 개스킷을 제작할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
로터리 개스킷 커터와 익스텐션 개스킷 커터의 차이점은 무엇입니까?
회전식 개스킷 커터는 영구적인 설치 제약이 있는 응용 분야에 사용되는 반면 확장형 개스킷 커터는 큰 직경의 개스킷을 절단하기 위해 한 위치에서 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있습니다. 익스텐션 스타일 커터는 개스킷 재료를 작업대 또는 전용 개스킷 제작 테이블에 평평하게 놓아야 합니다.
Allpax 회전식 전기 개스킷 절단기는 어떻게 작동합니까?
개스킷 재료를 자동으로 이동 및 절단하기 위해 회전 디스크에 연결된 전기 모터가 특징입니다. 작동하려면 먼저 눈금 막대를 원하는 외경(OD)으로 설정하고 절단할 개스킷 재료 중앙에 작은 구멍을 뚫습니다. 커터를 열고 스케일 바 스핀들에 재료를 삽입하고 널링 너트를 사용하여 고정합니다. 한 손으로 절단 디스크를 내리고 압력을 가하는 동시에 다른 손으로 크랭크를 돌립니다. 여분의 재료를 제거하고 눈금 막대를 원하는 내경(ID)으로 조정하고 해당 원주 주위에 또 다른 원형 절단을 만듭니다. 마지막으로 완성된 플랜지 개스킷을 제거합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 참고 도서
- 썰매
- 캡슐화된 화학복
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 폴리 프로필렌 파이프
- 펌프 컨트롤 부품들
- 비옷
- 공구집 및 이동장
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- SPA 수영장 펌프
- SPEEDAIRE 3/4 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- FISKARS 가위
- APPROVED VENDOR 독 / 바디 범퍼
- AMERICAN TORCH TIP 소용돌이 링 100a
- APPLETON ELECTRIC 펜던트 마운트 형광등 설비
- WOODHEAD 130211 시리즈 연선
- WOODHEAD 130155 시리즈 트위스트 락 리셉터클
- GRUVLOK 엔드 캡
- SMC VALVES Tu 시리즈 폴리우레탄 튜브
- VESTIL HDD 시리즈 휴대용 유압 드럼 덤프