승인된 공급업체 폼 시트, 정전기 방지 폴리우레탄
필터
백업 유형 : 평원 , 색상: 핑크 , 밀도: 1.4 파운드 cu. ft. , 마치다: 부드럽게 , 견고성 @ 25% 편향: 35 PSI , 길이 공차: +/- 0.250 " , 재료: 정전기 방지 폴리 우레탄 , 스트레치 제한: 200% , 온도. 범위: -20 ~ 150 F , 인장 강도: 13 PSI , 두께 공차: +/- 0.250 " , 유형: 오픈 셀 , 폭 공차: +/- 0.250 "
스타일 | 모델 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5GCT4 | 24 " | 1 / 4 " | 24 " | ₩ 5,530 | |
A | 5GCT5 | 24 " | 3 / 8 " | 24 " | ₩ 6,755 | |
A | 5GCW7 | 24 " | 3 / 4 " | 24 " | ₩ 11,935 | |
A | 5GCW5 | 24 " | 1" | 24 " | - | RFQ
|
A | 5GCU0 | 24 " | 1 / 2 " | 24 " | ₩ 8,522 | |
A | 5GCW4 | 24 " | 1.5 " | 24 " | ₩ 38,622 | |
A | 5GCW6 | 24 " | 1 / 8 " | 24 " | ₩ 6,439 | |
A | 5GDD1 | 36 " | 1" | 36 " | ₩ 29,697 | |
A | 5GDD0 | 36 " | 1.5 " | 36 " | ₩ 76,002 | |
A | 5GDC2 | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | ₩ 9,975 | |
A | 5GDD2 | 36 " | 3 / 4 " | 36 " | ₩ 39,602 | |
A | 5GDC3 | 36 " | 1 / 8 " | 36 " | ₩ 6,089 | |
A | 5GDC4 | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | ₩ 26,547 | |
A | 5GDC1 | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | ₩ 21,455 | |
A | 5GDL7 | 82 " | 1" | 54 " | ₩ 161,892 | |
A | 5GDL5 | 82 " | 1 / 8 " | 54 " | ₩ 23,012 | |
A | 5GDL8 | 82 " | 1 / 2 " | 54 " | ₩ 87,255 | |
A | 5GDL9 | 82 " | 3 / 8 " | 54 " | ₩ 67,952 | |
A | 5GDL6 | 82 " | 3 / 4 " | 54 " | ₩ 135,327 | |
A | 5GDL3 | 82 " | 1.5 " | 54 " | ₩ 236,722 | |
A | 5GDL4 | 82 " | 1 / 4 " | 54 " | ₩ 45,115 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식민지 카운터
- 절연 캐리어 서비스 카트 및 바
- 블랙 파이프 피팅
- 리셉션 구역 가구
- 체인 렌치 및 집게
- 교체용부품
- 엔진
- 소매 카트 및 트럭
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- BUSSMANN 클래스 H : 시리즈 NON
- JOHN GUEST 스위블 엘보, 90도
- GRAINGER 카톤 씰링 테이프 지우기
- STENS PTO 스위치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, Viton 씰
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 육각 비트 소켓, 크롬
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 위상 조정기 커플링
- VOLLRATH 운송 스팀 테이블 커버
- SMC VALVES Syj5000 시리즈 솔레노이드 밸브
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 16개의 직경 피치 무쇠 평 기어