그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드웨어 키트 |
본체 재질 | 강철 |
높이 | 1.7 " |
포함 사항 | (1) 스러스트 베어링 하우징 (1) 테프론 와셔 06 x 5/8 x 26 ID (2) 1/4-28 육각 너트 (1) 1/4 평와셔 (1) 스러스트 베어링 (1) 육각 너트 9 /16-18 x 7/8 x 5/16 (1) 탑 커터 리프터 베어링 전동 M3 (1) 탑 샤프트 기어 (1) 탑 샤프트 (1) 탑 커터 리프터 캠 |
길이 | 11.3 " |
조각 수 | 19 |
UPC | 690773033420 |
폭 | 3.3 " |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.