ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 샤프트
Allpax 하단 샤프트는 일반적으로 단면이 원형인 회전 기계 요소입니다. 그들은 한 부품에서 다른 부품으로 또는 기계(전력 생성)에서 다른 기계(전력 흡수)로 전력을 전달하는 데 사용됩니다. 도르래 및 기어와 같은 회전 부품을 지원하며 견고한 기계 하우징에 있는 베어링에 의해 지지됩니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1425 | 1 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 13 5 / 16 " | ₩ 86,163 | |
B | AX1423 | 1 1 / 4 " | 1 7 / 8 " | 11 1 / 2 " | ₩ 64,552 | |
C | AX1484 | 1 / 2 " | 5 7 / 8 " | 3 1 / 8 " | ₩ 331,876 | |
D | AX1491 | 2" | 11 " | 2" | ₩ 72,039 |
특징
- 샤프트는 일반적으로 가파른 원통형 막대로 제조되며 전체 길이에 걸쳐 직경이 다양합니다.
- 샤프트는 크랭크형, 유연형, 직선형 또는 굴절형으로 그룹화됩니다.
- 샤프트는 회전하는 부재도 지지하지만 동력을 전달하지 않는 차축과 구별됩니다.
자주 묻는 질문
샤프트의 용도는 무엇입니까?
샤프트는 짝을 이루는 기어, 체인 및 벨트를 통해 회전 운동과 동력을 전달하기 위해 풀리, 기어 및 스프로킷을 운반하는 데 사용됩니다.
샤프트는 어떻게 생성됩니까?
샤프트는 일반적으로 열간 압연에 의해 형성되고 냉간 인발 또는 연삭에 의해 크기에 맞게 완성됩니다.
샤프트의 모양이 원형인 이유는 무엇입니까?
샤프트의 모든 반경을 따라 균일한 응력 분포가 있으므로 샤프트는 원형입니다. 샤프트의 평면 부분은 비틀림 모멘트를 적용한 후에도 평면을 유지합니다. 결과적으로 샤프트 단면의 변형이 없고 샤프트의 체적 차이가 XNUMX입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 어느 한 쪽
- 공압 머플러
- 고무 호스 액세서리
- 타이어 공기압 모니터링 시스템
- 공압 제어 액세서리
- 호스 릴
- 배기 팬
- 자동차관련 테스터
- 작물 종묘장 및 조경
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- GEORG FISCHER PVC 3 방향, 트루 유니온 볼 밸브, FNPT x FNPT x FNPT
- DAYTON IEC 지연 타이머
- VEE GEE 유리 온도계의 기갑 액체
- PASS AND SEYMOUR 고무 방진 스트레이트 블레이드 플러그
- COOPER B-LINE 유형 12 나사 덮개 JIC 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 DWV 가공 피팅 꼭지 플러그
- EBERBACH 경고 고무 커플 링
- APEX-TOOLS 소켓
- SCHNEIDER ELECTRIC 조명 푸시 버튼
- BOSTON GEAR 200 시리즈 플랜지 헬리컬 기어 감속기