그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크레인 밸런스 |
배터리 | 4V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 100의 시간. |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
케이스 폭 | 150mm |
숫자 크기 | 28mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 150 X 79 X 97 mm |
하우징 높이 | 97 mm |
하우징 길이 | 79 mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
선형성 | +/-0.2kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-hcd-300k-1.pdf |
가독성 | 100g |
재현성 | 0.1Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | kg, 파운드, N |
용량 무게 | 300kg |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 20 |
선박 길이 (cm) | 40 |
선박 폭 (cm) | 25 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCD 100K-2 | 150 X 79 X 97 mm | 79 mm | +/-0.1kg | ₩ 336,763 | RFQ
| |
HCD 100K-2D | 150 X 79 X 97 mm | 79 mm | +/-0.04, 0.1Kg | ₩ 352,800 | ||
HCD 300K-2D | 150 X 80 X 97 mm | 80 mm | +/-0.1, 0.2Kg | ₩ 352,800 | ||
HCD 60K-2 | 150 X 79 X 97 mm | 79 mm | +/-0.04kg | ₩ 336,763 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.