WIDIA 고속도강-E 나사산 형성 탭, TiCN 마감
필터
마침 : TiCN , 재료: 고속 강철 -E , 플루트 수: 4 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18721 | 1 / 2 " | 5900TC | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 42,490 | |
A | 18719 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 42,682 | |
A | 18714 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNC | 24 | H6 | 0.194 " | #10 | ₩ 43,435 | |
A | 18757 | 1 / 2 " | 5912TC | 2.375 " | 조잡한 | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | ₩ 42,822 | |
A | 18715 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 42,000 | |
A | 18718 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ₩ 43,820 | |
A | 18745 | 3 / 4 " | 5900TC | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 57,627 | |
A | 18764 | 3 / 4 " | 5910TC | 2 15 / 16 " | 조잡한 | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | ₩ 57,627 | |
A | 18743 | 3 / 4 " | 5902TC | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H7 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 57,242 | |
A | 18755 | 3 / 8 " | 5912TC | 2.125 " | 조잡한 | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | ₩ 43,820 | |
A | 18701 | 3 / 8 " | 5902TC | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | ₩ 42,682 | |
A | 18709 | 3 / 8 " | 5902TC | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ₩ 39,865 | |
A | 18733 | 5 / 8 " | 5900TC | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 42,367 | |
A | 18727 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 44,730 | |
A | 18760 | 5 / 8 " | 5910TC | 2.5 " | 조잡한 | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ₩ 44,590 | |
A | 18726 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 45,919 | |
A | 18731 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 42,402 | |
A | 18759 | 5 / 8 " | 5912TC | 2.5 " | 조잡한 | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ₩ 44,590 | |
A | 18761 | 11 / 16 " | 5912TC | 2 23 / 32 " | 조잡한 | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ₩ 49,630 | |
A | 18734 | 11 / 16 " | 5902TC | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 50,207 | |
A | 18762 | 11 / 16 " | 5910TC | 2 23 / 32 " | 조잡한 | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ₩ 50,522 | |
A | 18737 | 11 / 16 " | 5900TC | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 47,022 | |
A | 18750 | 15 / 16 " | 5902TC | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 97,964 | |
A | 18765 | 15 / 16 " | 5912TC | 3.375 " | 조잡한 | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | ₩ 97,492 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 디지털 표시기
- 농장 의무 모터
- 트레일러 잭 액세서리
- 솔라 패널 마운팅 하드웨어
- 소프트 스타트 조합
- 욕조 / 수도꼭지
- 교체용부품
- 압력 와셔 및 액세서리
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 인터콤 및 스피커
- GENERAL CABLE 연선, 연선 컴퓨터 케이블
- DAYTON HVAC 모터
- MILWAUKEE VALVE 버터 플라이 밸브, 웨이퍼 스타일
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 코드 커넥터 잠금 너트, 나사산 금속 도관용, 나일론
- MASTER APPLIANCE 난방 장치
- POWER FIRST 6 AWG 링 터미널
- CH HANSON 강철 편지 우표, Rhino
- COOPER B-LINE 피드스루 어댑터에 대한 유형 12 배치
- MILWAUKEE 디지털 레벨