DAYTON HVAC 모터
Dayton HVAC 모터는 HVAC 장비의 기존 모터를 교체하여 장비의 수명과 성능을 향상시킵니다. 펌프, 팬, 에어컨, 히터 및 송풍기에 사용하기에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 절연 클래스 | 베어링스 | 몸 Dia. | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 샤프트 설계 | 모터 서브 애플리케이션 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71217022M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 115,920 | |
B | 71903587M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 157,745 | |
C | 71903590M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 171,307 | |
D | 71631634M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 188,912 | |
E | 71903584M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 189,717 | |
F | 71732487M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 108,814 | |
G | 71215938M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 107,642 | |
H | 71732485M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 123,672 | |
I | 71732488M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 112,805 | |
J | 4M216 | A | 소매 | 3.3 " | 2 9 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 113,137 | |
K | 4M215 | A | 소매 | 3.3 " | 2 13 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 89,250 | |
L | 3M562 | B | 소매 | 3.3 " | 4.187 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 139,912 | |
M | 3M544 | B | 소매 | 3.3 " | 3 1 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 116,410 | |
N | 3M534 | B | 소매 | 3.3 " | 2 9 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 120,172 | |
O | 3M363 | B | 소매 | 4.4 " | 4.75 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 215,057 | |
P | 3M290 | B | 공 | 4.4 " | 4.25 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 183,907 | |
Q | 3M083 | B | 소매 | 3.3 " | 3.375 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 212,590 | |
R | 3M558 | B | 소매 | 3.3 " | 3 11 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 116,655 | |
S | 3M557 | B | 소매 | 3.3 " | 3.437 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 141,837 | |
T | 3M292 | B | 소매 | 4.4 " | 5.5 " | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 228,217 | |
U | 3M543 | B | 소매 | 3.3 " | 3 1 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 116,585 | |
V | 3M541 | B | 소매 | 3.3 " | 3 1 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 152,512 | |
W | 3M291 | B | 소매 | 4.4 " | 4.75 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 208,792 | |
X | 3M546 | B | 소매 | 3.3 " | 3 5 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 128,537 | |
Y | 3M552 | B | 소매 | 3.3 " | 2 11 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 111,405 | |
Z | 3M554 | B | 소매 | 3.3 " | 2 13 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 118,352 | |
A1 | 3M662 | B | 소매 | 3.3 " | 3 5 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 125,177 | |
B1 | 3M536 | B | 소매 | 3.3 " | 2 9 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 83,247 | |
C1 | 3M548 | B | 소매 | 3.3 " | 4.187 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 145,110 | |
D1 | 3M561 | B | 소매 | 3.3 " | 3 13 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 126,175 | |
E1 | 3M538 | B | 소매 | 3.3 " | 2 11 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 107,660 | |
F1 | 3M560 | B | 소매 | 3.3 " | 3 13 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 122,972 | |
G1 | 3M556 | B | 소매 | 3.3 " | 3 5 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 141,872 | |
H1 | 3M549 | B | 소매 | 3.3 " | 3 5 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 136,237 | |
I1 | 3M547 | B | 소매 | 3.3 " | 3.437 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 147,402 | |
J1 | 3M542 | B | 소매 | 3.3 " | 3 1 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 118,457 | |
K1 | 3M540 | B | 소매 | 3.3 " | 3 1 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 110,145 | |
L1 | 3M537 | B | 소매 | 3.3 " | 2 13 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 101,447 | |
M1 | 3M555 | B | 소매 | 3.3 " | 3 5 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 132,212 | |
N1 | 3M535 | B | 소매 | 3.3 " | 2 9 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 100,467 | |
O1 | 3M500 | B | 소매 | 3.3 " | 4.25 " | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 209,265 | |
Y | 3M660 | B | 소매 | 3.3 " | 2 11 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 143,727 | |
P1 | 3M722 | B | 소매 | 3.3 " | 3 1 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 103,075 | |
Q1 | 3M545 | B | 소매 | 3.3 " | 3 5 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 115,937 | |
R1 | 3M724 | B | 소매 | 3.3 " | 3 9 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 136,815 | |
S1 | 3M661 | B | 소매 | 3.3 " | 2 13 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 115,360 | |
T1 | 3M726 | B | 소매 | 3.3 " | 3 1 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 115,639 | |
U1 | 20 년 | B | 공 | 3.3 " | 4" | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | 평면 | 직접 구동 팬 / 송풍기 | ₩ 111,195 | |
U1 | 20 년 | B | 공 | 3.3 " | 4 11 / 16 " | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | 평면 | 직접 구동 팬 / 송풍기 | ₩ 123,392 | |
V1 | 4M204 | B | 소매 | 4.4 " | 5.125 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 169,330 | |
U1 | 20 년 | B | 공 | 3.3 " | 4" | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | 평면 | 직접 구동 팬 / 송풍기 | ₩ 86,817 | |
W1 | 20 년 | B | 공 | 3.3 " | 4" | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 평면 | 직접 구동 팬 / 송풍기 | ₩ 104,089 | |
W1 | 20 년 | B | 공 | 3.3 " | 4" | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 평면 | 직접 구동 팬 / 송풍기 | ₩ 88,760 | |
X1 | 6NZP8 | B | 공 | 3.3 " | 3.5 " | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 186,812 | |
X1 | 6NZP6 | B | 공 | 3.3 " | 3" | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 167,177 | |
Y1 | 5K004 | B | 공 | 4.4 " | 4.25 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 123,077 | |
Z1 | 5K003 | B | 소매 | 4.4 " | 4.375 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 146,317 | |
A2 | 4M300 | B | 소매 | 3.3 " | 3 15 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 128,222 | |
B2 | 4M199 | B | 소매 | 3.3 " | 3 5 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 140,735 | |
C2 | 4M299 | B | 공 | 3.3 " | 3.5 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 일주 | 직접 구동 팬 / 송풍기 | ₩ 101,517 | |
D2 | 4M194 | B | 소매 | 3.3 " | 3 5 / 16 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 122,220 |
HVAC 모터
Dayton HVAC 모터는 HVAC 장비의 기존 모터를 교체하여 장비의 수명과 성능을 개선합니다. 펌프, 팬, 에어컨, 히터 및 송풍기에 사용하기에 이상적입니다. 이 HVAC 모터는 영구 분할 커패시터를 특징으로 하여 낮은 시동 토크와 원활하고 조용한 시동을 제공합니다. 이 HVAC 모터는 다른 유형의 교체 모터보다 경제적입니다. 4.4인치 및 3.3인치 직경으로 제공되는 다양한 HVAC AC 모터 중에서 선택하십시오.
특징
- 이 Dayton HVAC 장비는 낮은 시작 토크와 원활한 시작을 위한 영구 분할 커패시터를 특징으로 합니다.
- 다른 유형의 교체 모터보다 경제적입니다.
- 이 Dayton 모터는 최대 40°C의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 4.4인치 및 3.3인치 직경으로 제공되며 온도 유지를 위한 자동 열 보호 기능을 제공합니다.
- 개방형, 완전 밀폐형, 완전 밀폐형 팬 냉각식 인클로저 유형에서 사용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
HVAC 모터란 무엇입니까?
HVAC 모터는 난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템용으로 특별히 설계되었습니다. 그들은 시스템 전체에 공기를 순환시키는 팬과 송풍기에 전원을 공급하는 역할을 합니다.
내 시스템에 적합한 HVAC 모터를 어떻게 선택합니까?
시스템에 적합한 HVAC 모터를 선택하려면 시스템 크기, 모터가 전력을 공급할 팬 또는 송풍기 유형, 시스템의 전압 및 위상 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오.
이 Dayton HVAC 모터를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 모터와 팬 블레이드를 정기적으로 청소하십시오.
- 움직이는 부품 윤활
- 마모되거나 손상된 부품 교체
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 작동 식 볼 밸브
- 페인트 스트레이너
- 짧은 생크 커플 링
- 샤프트 아버
- 배기 레인 캡
- 캐비닛
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 도어록 및 데드 볼트
- 스프링
- 플로트 밸브 및 액세서리
- GEORG FISCHER Y 체크 밸브
- SPEEDAIRE 마운팅 하드웨어
- LISLE 라인 스토퍼
- TENNSCO FB 시리즈 전면 베이스
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 전동 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, EPDM
- ALVORD POLK 스트레이트 플루트 테이퍼 섕크 브릿지 리머
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, Grip And Go 고토크 퀵 릴리스 클램핑 핸들
- NIBCO 커플링, Wrot 및 Cast Copper
- NIBCO 파이프 티, Wrot 및 주조 구리
- BALDOR / DODGE XT70 헤비듀티 드럼 풀리