플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 3M535 Hvac 모터 1/100 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVX

DAYTON 3M535 Hvac 모터 1/100 Hp 1550 RPM 115v 3.3

재고 있음 있음
항목: AD2AVX 모델: 3M535

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 98,612 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목HVAC 모터
베어링스소매
몸 Dia.3.3 "
Duty끊임없는
Enclosure오픈 에어 오버
Frame3.3
완전 부하 암페어0.7
HP1/100
Hz60
절연 클래스B
길이 덜 샤프트2 9 / 16 "
맥스. 주변 온도.40도 C
모터 응용HVAC/R
모터 디자인음영 처리 된 극
모터 인클로저 설계오픈 에어 오버
모터 장착 유형마개
모터 샤프트 설계평면
모터 샤프트 회전CCWSE
모터 서브 애플리케이션Direct Dr Fan / Blower
모터 열 보호자동차
모터 유형음영 처리 된 극
설치마개
장착 패턴1
명판 RPM1550
속도의 수1
1
회전CCWSE
RPM 범위1501-1600
서비스 요인1.0
샤프트 디아.1 / 4 "
축 길이2"
스터드 위치SE
스터드 /베이스 Mtg. 무늬2-7 / 8 "
열 보호자동차
전압115

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.92
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)16.26
선박 폭 (cm)9.14
HS 코드8501104020
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델절연 클래스베어링스몸 Dia.길이 덜 샤프트모터 디자인모터 인클로저 설계모터 샤프트 설계모터 서브 애플리케이션가격
DAYTON 3M001 Hvac 모터 1/20 Hp 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001B4.4 "4.5 "음영 처리 된 극완전히 밀폐 된 팬 냉각-Direct Dr Fan / Blower₩ 168,560
DAYTON 3M083 Hvac 모터 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083B소매3.3 "3.375 "음영 처리 된 극오픈 에어 오버평면Direct Dr Fan / Blower₩ 217,875
DAYTON 3M290 Hvac 모터 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290B4.4 "4.25 "음영 처리 된 극완전히 밀폐 된 팬 냉각-Direct Dr Fan / Blower₩ 189,892
DAYTON 3M291 Hvac 모터 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291B소매4.4 "4.75 "음영 처리 된 극완전히 밀폐 된 팬 냉각-Direct Dr Fan / Blower₩ 217,017
DAYTON 3M292 Hvac 모터 1/8 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292B소매4.4 "5.5 "영구 분할 커패시터완전히 밀폐 된 팬 냉각-Direct Dr Fan / Blower₩ 228,480
DAYTON 3M363 Hvac 모터 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363B소매4.4 "4.75 "음영 처리 된 극완전히 밀폐 된 팬 냉각-Direct Dr Fan / Blower₩ 224,630
DAYTON 3M364 Hvac 모터 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364B소매4.4 "5.375 "음영 처리 된 극완전히 밀폐 된 팬 냉각-Direct Dr Fan / Blower₩ 285,547

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 3M535 Hvac 모터 1/100 Hp 1550 RPM 115v 3.3
₩ 98,612 /단위