GEORG FISCHER 수 어댑터, MNPT x 소켓, 스케줄 80, CPVC
필터
바디 재질 : CPVC , 색상: 회색 , 연결 타입: MNPT x 소켓 , 맥스. 임시 직원.: 210도 F , 일정: 80
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9836-040 | 162 psi @ 73도 F | 4" | ₩ 259,140 | |
A | 9836-030 | 187 psi @ 73도 F | 3" | ₩ 165,847 | |
A | 9836-020 | 187 psi @ 73도 F | 2" | ₩ 36,225 | |
A | 9836-015 | 235 psi @ 73도 F | 1.5 " | ₩ 27,737 | |
A | 9836-012 | 260 psi @ 73도 F | 1.25 " | ₩ 23,730 | |
A | 9836-010 | 315 psi @ 73도 F | 1" | ₩ 15,627 | |
A | 9836-007 | 344 psi @ 73도 F | 3 / 4 " | ₩ 9,292 | |
A | 9836-005 | 484 psi @ 73도 F | 1 / 2 " | ₩ 8,207 |