ENERPAC STB101H 유압 파이프 벤더
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 파이프 벤더 |
벤드 각도 | 90도 |
자재 | 강철 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
파이프 범위 공칭 크기 원샷 | 1/2 "~ 2" |
전원 | 핸드 펌프 |
선박 중량 (kg) | 58.51 |
선박 높이 (cm) | 49.02 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8462290050 |
원산지 | US |
A. 최대 90도의 굽힘 각도를 제공하여 정확하고 반복 가능한 굽힘 각도가 가능합니다.
A. 브랜드의 STB101H는 강관 및 강관 벤딩용으로 설계되었습니다.
A.
모델 | 자재 | 파이프 범위 공칭 크기 원샷 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STB101A | 알류미늄 | 1/2 "~ 2" | 공기 펌프 | - | ₩ 15,099,140 | |
STB101B | 알류미늄 | 1/2 "~ 2" | 전기 펌프 | 115V | ₩ 18,598,405 | |
STB101E | 알류미늄 | 1/2 "~ 2" | 전기 펌프 | 230V | ₩ 20,052,847 | |
STB101N | 알류미늄 | 1/2 "~ 2" | - | - | ₩ 11,730,250 | |
STB101X | 알류미늄 | 1/2 "~ 2" | - | - | ₩ 9,575,825 | |
STB202B | 알류미늄 | 1 1/4 "~ 4" | 전기 펌프 | 115V | ₩ 53,670,470 | |
STB202E | 알류미늄 | 1 1/4 "~ 4" | 전기 펌프 | 230V | ₩ 55,290,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.