GARDNER BENDER 유압 파이프 벤더
필터
맥스. 압력: 10000의 PSI
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 함수 | 자재 | 크기 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B316S | 3-5/16 to 9-1/2" | 팔꿈치에 대한 원슈 벤딩 기능, 여러 벤딩 단계가 필요한 스윕 벤드 생성 기능, 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1/2 "~ 2" | ₩ 5,805,940 | |
B | B316SPE22J | 3-5/16 to 9-1/2" | 팔꿈치에 대한 원슈 벤딩 기능, 여러 벤딩 단계가 필요한 스윕 벤드 생성 기능, 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1/2 "~ 2" | ₩ 9,381,155 | |
C | B308SPE22J | 5-13 / 16 ~ 20 " | One-Shot / Sweep Rigid Bender 조합, 팔꿈치 용 One-Shoe 굽힘 기능, 여러 굽힘 단계가 필요한 경우 Sweep Bend를 생성하는 기능, 수동 또는 전기 펌프에 의해 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1 "~ 4" | ₩ 13,291,547 | |
D | B308S | 5-13 / 16 ~ 20 " | One-Shot / Sweep Rigid Bender 조합, 팔꿈치 용 One-Shoe 굽힘 기능, 여러 굽힘 단계가 필요한 경우 Sweep Bend를 생성하는 기능, 수동 또는 전기 펌프에 의해 구동되는 기능 | EMT, IMC, 강성 강철 또는 알루미늄 | 1 "~ 4" | ₩ 8,926,382 | |
E | B308SPH80 | 5-13 / 16 ~ 20 " | One-Shot / Sweep Rigid Bender 조합, 팔꿈치 용 One-Shoe 굽힘 기능, 여러 굽힘 단계가 필요한 경우 Sweep Bend를 생성하는 기능, 수동 또는 전기 펌프에 의해 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1 "~ 4" | ₩ 9,545,375 | |
D | B306SPE22J | 7-1 / 4 ~ 20 " | 스위프 / 세그 멘탈 도관 벤더, 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1-1 / 4 "~ 4" | ₩ 17,243,065 | |
F | B359SP208J | 7-1 / 4 ~ 20 " | 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능, 5 "스위프 콤보 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1-1 / 4 "~ 4" | - | RFQ
|
G | B340S | 7-1 / 4 ~ 20 " | 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1-1 / 4 "~ 4" | ₩ 25,315,675 | |
D | B306SPH80 | 7-1 / 4 ~ 20 " | 스위프 / 세그 멘탈 도관 벤더, 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1-1 / 4 "~ 4" | ₩ 12,266,852 | |
D | B306S | 7-1 / 4 ~ 20 " | 스위프 / 세그 멘탈 도관 벤더, 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1-1 / 4 "~ 4" | ₩ 17,999,257 | |
H | B340SPH80 | 7-1 / 4 ~ 20 " | 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1-1 / 4 "~ 4" | ₩ 26,254,742 | |
I | B359S | 7-1 / 4 ~ 20 " | 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능, 5 "스위프 콤보 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1-1 / 4 "~ 4" | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- IEC 보조 보호기
- 음성 데이터 통신 캐비닛
- 턱끈
- 지하 인클로저
- AC 모터
- 작업복
- 전등 안정기
- SPA 수영장 펌프
- 주석
- HONEYWELL SPDT 토글 스위치
- BRADY NFPA 라벨, NFPA 다이아몬드
- NATIONAL GUARD 패닉 종료 임계 값
- BRADY Danger 이중 언어 태그, 헤비 듀티 폴리에스테르, 7" x 4"
- MONARCH 기본 스트로보스코프 30~10000Fpm
- THOMAS & BETTS M2D6M 시리즈 모터 리드 분리기
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3/4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 3/4인치 직경, 나사산 한쪽 끝
- EATON 900599 시리즈 스트레이트 어댑터
- EATON X20 420 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프