GARDNER BENDER B340SPH80 Ph-1을 가진 유압 관 벤더 1-4/4에서 80
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
항목 | 유압 파이프 벤더 |
굽힘 반경 | 7-1 / 4 ~ 20 " |
함수 | 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 |
자재 | 단단한 강철 및 알루미늄 |
최대. 압력 | 10000의 PSI |
크기 범위 | 1-1 / 4 "~ 4" |
선박 중량 (kg) | 184.27 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8462290050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 굽힘 반경 | 함수 | 자재 | 크기 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B306S | 7-1 / 4 ~ 20 " | 스위프 / 세그 멘탈 도관 벤더, 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1-1 / 4 "~ 4" | ₩ 17,999,257 | ||
B306SPE22J | 7-1 / 4 ~ 20 " | 스위프 / 세그 멘탈 도관 벤더, 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1-1 / 4 "~ 4" | ₩ 17,243,065 | ||
B306SPH80 | 7-1 / 4 ~ 20 " | 스위프 / 세그 멘탈 도관 벤더, 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1-1 / 4 "~ 4" | ₩ 12,266,852 | ||
B308S | 5-13 / 16 ~ 20 " | One-Shot / Sweep Rigid Bender 조합, 팔꿈치 용 One-Shoe 굽힘 기능, 여러 굽힘 단계가 필요한 경우 Sweep Bend를 생성하는 기능, 수동 또는 전기 펌프에 의해 구동되는 기능 | EMT, IMC, 강성 강철 또는 알루미늄 | 1 "~ 4" | ₩ 8,926,382 | ||
B308SPE22J | 5-13 / 16 ~ 20 " | One-Shot / Sweep Rigid Bender 조합, 팔꿈치 용 One-Shoe 굽힘 기능, 여러 굽힘 단계가 필요한 경우 Sweep Bend를 생성하는 기능, 수동 또는 전기 펌프에 의해 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1 "~ 4" | ₩ 13,291,547 | ||
B308SPH80 | 5-13 / 16 ~ 20 " | One-Shot / Sweep Rigid Bender 조합, 팔꿈치 용 One-Shoe 굽힘 기능, 여러 굽힘 단계가 필요한 경우 Sweep Bend를 생성하는 기능, 수동 또는 전기 펌프에 의해 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1 "~ 4" | ₩ 9,545,375 | ||
B316S | 3-5/16 to 9-1/2" | 팔꿈치에 대한 원슈 벤딩 기능, 여러 벤딩 단계가 필요한 스윕 벤드 생성 기능, 수동 또는 전기 펌프로 구동되는 기능 | 단단한 강철 및 알루미늄 | 1/2 "~ 2" | ₩ 5,805,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.