GARDNER BENDER

브랜드의 광범위한 카탈로그에는 케이블 타이, 도관 벤더/피셔, 수공구, 스테이플러, 단자, 테스트 장비, 회로 차단기, 멀티미터 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 와이어 스풀 카트 와이어 및 기타 감긴 재료를 안전하게 고정할 수 있는 여러 개의 스핀들이 있습니다. 와이어 스풀을 한 곳에서 다른 곳으로 옮길 때 손수레처럼 기울이고 굴릴 수 있는 인체공학적 디자인이 특징입니다. 연속 프레임 플로우백 유형 핸들, 반공압식 고무 바퀴 및 제어된 움직임과 유연성을 위한 핸드 캐디와 통합되어 있습니다. 이 카트는 구조적 강성과 최대 300lb의 하중을 견딜 수 있는 능력을 제공하는 견고한 강철 튜브로 제작되었습니다. 휴대용 파이프 벤더 유압 펌프에 연결하고 유체 압력을 힘으로 변환하여 파이프와 도관을 구부립니다. 여기에는 정확도를 보장하기 위해 굽힘 각도를 측정하는 광학 각도 게이지와 다양한 파이프 크기를 수용할 수 있는 교체 가능한 신발이 포함됩니다.

상세 보기

견적요청

가드너 벤더 핸드 콘딧 벤더 및 핸들

핸드 도관 벤더 및 핸들Gardner Bender 수동식 도관 벤더와 함께 사용하기에 적합한 핸들 및 헤드와 같은 교체 액세서리. 열처리 된 알루미늄 및 강철 재질로 제공(2 제품)

가드너 벤더 전기 도관 벤더

전기 도관 벤더0.5 ~ 2 인치 알루미늄, IMC, EMT 및 PVC 코팅 경질 도관을 최대 180도 구부리도록 설계되었습니다. 오프셋 벤딩을 위해 회전하는 분리형 핸들이 특징입니다.(5 제품)

가드너 벤더 유압 파이프 벤더

유압 파이프 벤더전기 또는 공기 작동 식 펌프를 사용하여 원형 및 사각 파이프, 튜브 및 도관에서 최대 21 인치까지 부드럽고 주름이없는 구부림을 만듭니다.(8 제품)

가드너 벤더 낚시 테이프와 스틱

낚시 테이프 및 스틱최대 500lb의 인장 하중을 견딜 수있는 유리 섬유 / 탄소강 / 표준 강철로 만든 도관 측정 테이프, 피쉬 스틱, 피쉬 테이프 및 글로우로드가 포함됩니다. 길이는 4 ~ 2750 피트이며 벽을 통해 전선을 설치하는 데 이상적입니다. 천장 위(7 제품)

가드너 벤더(GARDNER BENDER) 전선관 케이블 랙/스탠드/카트

도관 와이어 케이블 랙 / 스탠드 / 카트최대 700lb의 하중을 운반할 수 있는 디스펜서, 스풀 카트 및 캐디와 같은 와이어 처리 장비. 휴대성을 위해 반공압식 강철 바퀴가 장착되어 있습니다.(6 제품)

GARDNER BENDER 케이블 풀러

케이블 풀러노출되거나 은폐 된 도관과 케이블을 최대 1.7lb까지 당길 수있는 1.5 / 10000 hp 모터가 장착 된 헤비 듀티 케이블 풀러(2 제품)

가드너 벤더 케이블 풀링 액세서리

부속품을 당기는 케이블Gast 1.5V15 및 963V15 케이블 풀러와 함께 사용하도록 설계된 964 hp 파워 헤드 어셈블리. 당김 속도는 분당 10 피트이고 적재 용량은 8000lb입니다.(1개 상품)

가드너 벤더 케이블 스테이플

케이블 스테이플시멘트 블록, 동축 케이블, 모르타르, 석고, 목재 및 지붕 슁글에 사용하기 적합한 플라스틱/스틸 케이블 스테이플입니다. 일부 모델은 날카로운 오프셋 다리 포인트를 갖추고 있어 장착 표면에서 갈라짐 없이 스테이플을 고정할 수 있습니다.(37 제품)

가드너 벤더 케이블 클립

케이블 클립20피스 플라스틱 케이블 클립 세트는 스터드에서 NM, 동축 및 Cat6 케이블 실행을 구성하고 고정하기 위한 5인치 너비의 스냅 잠금 설계와 손쉬운 안내를 위한 자체 중심 조정 탭을 특징으로 합니다. 빠른 설치를 위해 못이 장착되어 있습니다.(1개 상품)

가드너 벤더 스패너 렌치

스패너 렌치(2 제품)

가드너 벤더 배터리 테스터

배터리 테스터(1개 상품)

가드너 벤더 케이블 타이

케이블 타이(54 제품)

가드너 벤더 테스트 장비

시험 장비(1개 상품)

가드너 벤더 전기 테이프

전기 테이프(11 제품)

GARDNER BENDER 토글 스위치

토글 스위치(16 제품)

가드너 벤더 수축 튜빙

수축 튜브(7 제품)

가드너 벤더 라인즈맨 플라이어

Linesman 플라이어(1개 상품)

GARDNER BENDER 링 터미널

링 터미널(2 제품)

가드너 벤더 악기 조합 키트

악기 조합 키트(1개 상품)

가드너 벤더 튜빙 벤더

튜빙 벤더(1개 상품)

가드너 벤더 잠금 플라이어

펜치(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Gardner Bender MPN은 벤더/핸들 및 낚싯줄에 대해 동등한 Greenlee, Ideal 및 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Garner Bender 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Gardner Bender 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

가드너 벤더 소개

브랜드의 광범위한 카탈로그에는 케이블 타이, 도관 벤더/피셔, 수공구, 스테이플러, 단자, 테스트 장비, 회로 차단기, 멀티미터 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 와이어 스풀 카트 와이어 및 기타 감긴 재료를 안전하게 고정할 수 있는 여러 개의 스핀들이 있습니다. 와이어 스풀을 한 곳에서 다른 곳으로 옮길 때 손수레처럼 기울이고 굴릴 수 있는 인체공학적 디자인이 특징입니다. 연속 프레임 플로우백 유형 핸들, 반공압식 고무 바퀴 및 제어된 움직임과 유연성을 위한 핸드 캐디와 통합되어 있습니다. 이 카트는 구조적 강성과 최대 300lb의 하중을 견딜 수 있는 능력을 제공하는 견고한 강철 튜브로 제작되었습니다. 휴대용 파이프 벤더 유압 펌프에 연결하고 유체 압력을 힘으로 변환하여 파이프와 도관을 구부립니다. 여기에는 정확도를 보장하기 위해 굽힘 각도를 측정하는 광학 각도 게이지와 다양한 파이프 크기를 수용할 수 있는 교체 가능한 신발이 포함됩니다.

주요 상품명

WireGard 색상 코드 와이어 커넥터

WireGard 색상 코드 와이어 커넥터

이 커넥터는 전선을 안전하게 연결하여 전기 연결을 간소화하고 간소화하도록 설계되었습니다. 색상 구분 시스템을 통해 전선 크기에 맞는 커넥터를 쉽게 찾을 수 있어 부적절한 커넥터 사용 위험을 줄일 수 있습니다. 사각 와이어 스프링 디자인은...

n은 긍정적인 연속성을 위한 빠르고 안전한 연결을 제공하고, 견고한 열가소성 구조로 극한의 환경으로부터 보호합니다.

PushGard 와이어 커넥터

PushGard 와이어 커넥터

이 푸시인 커넥터는 도체에 쉽게 설치/제거할 수 있으며, 좁은 공간에서도 사용할 수 있도록 컴팩트한 크기를 자랑합니다. 투명 폴리카보네이트 하우징은 연결 식별을 위해 색상으로 구분된 측면 패널을 갖추고 있으며, 전압 점검을 위한 도통 테스트 지점이 있어 편리합니다. 또한,...

작동 중 커넥터가 빠질 수 있지만, 커넥터를 돌려서 빼는 것만으로 쉽게 수정할 수 있습니다. 이 커넥터는 2, 3, 4, 8포트 구성으로 제공됩니다.

사이클론 전동식 작업 현장 절곡기

사이클론 전동식 작업 현장 절곡기

이 벤더는 수평 및 수직 위치 모두에서 반복적인 벤딩을 할 수 있도록 설계되었습니다. 이동성 향상을 위한 4륜 구성, 전압 변동으로부터 전기 부품을 보호하는 자동 차단 기능, 그리고 리셋 기능이 있는 회로 차단기를 갖추고 있습니다....

가동 중지 시간과 포크리프트 튜브를 사용하여 쉽게 들어올리고 운반할 수 있습니다.

벤드 메이트 벤더 테이블

벤드 메이트 벤더 테이블

이 액세서리는 Eegor 유압식 도관 벤더와 호환되어 원하는 사양에 따라 재료를 정확하게 벤딩할 수 있는 안정적이고 제어된 플랫폼을 제공합니다. 유압식 피벗 잭이 함께 제공되어 테이블을 수평 또는 수직 위치로 조정하여 쉽게 접근할 수 있습니다....

바퀴와 손잡이가 포함되어 있어 시설 내에서 쉽게 이동할 수 있습니다.

Gardner Bender 경쟁 우위

케이블 보스 스테이플 건

케이블 보스 스테이플 건

가드너 벤더 MSG-500 시리즈 스테이플 건은 목재, 석고보드, 기타 자재 등 다양한 표면에 케이블과 전선을 고정하는 데 이상적입니다. 전기, 데이터 및 통신 설비에서 케이블을 고정하고 늘어지거나 손상되는 것을 방지하는 데 일반적으로 사용됩니다. 인체공학적으로 설계되어 편안한 조작감을 제공합니다....

간편하고 쉬운 조작. 빠르고 효율적인 스테이플 발사를 위한 트리거 메커니즘도 갖추고 있습니다. 이 안정적인 건은 NM, Coax, VDX 및 저전압 케이블과 호환됩니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

벤더 테이블을 사용하는 방법?

  • 벤더 테이블을 적절한 위치에 배치하여 벤딩 프로세스를 위한 충분한 공간을 확보하십시오.
  • 파이프나 튜브와 같은 벤딩할 재료를 벤더 테이블에 놓고 벤딩 메커니즘 또는 도구와 정렬합니다.
  • 구부리는 과정에서 움직임을 방지하기 위해 클램프, 바이스 또는 기타 안전한 방법을 사용하여 재료를 제자리에 고정합니다.
  • 특정 굽힘 요구 사항을 수행할 수 있도록 테이블을 원하는 높이 또는 각도로 조정합니다.
  • 굽힘 도구를 사용하여 제어된 힘이나 압력을 재료에 적용하여 굽힘을 수행합니다.
  • 굽힘이 완료되면 굽힘 테이블에서 재료를 조심스럽게 제거하고 굽힘의 정확성과 품질을 검사합니다.

파이프 벤더의 옵틱 게이지는 어떻게 작동합니까?

  • 조준 장치가 파이프 축과 정렬되도록 파이프에 광학 각도 게이지를 설정합니다.
  • 광학 각도 게이지를 통해 굽힘이 시작되고 끝나는 지점을 확인하십시오.
  • 측정된 각도를 파이프 굽힘에 대해 원하는 각도 또는 지정된 각도와 비교하여 파이프가 필요한 사양에 따라 정확하게 굽혀졌는지 확인합니다.

Cable Boss 스테이플 건을 어떻게 유지 관리해야 합니까?

  • 스테이플 건을 정기적으로 청소하여 시간이 지남에 따라 쌓일 수 있는 파편, 먼지 또는 잔류물을 제거하십시오. 부드러운 천이나 브러시를 사용하여 외부 표면을 청소하고 스테이플 채널과 급지 장치에 각별히 주의하십시오.
  • 스테이플 건의 움직이는 부품과 피봇 포인트에 소량의 윤활제를 바릅니다. 이것은 마찰을 줄이고 원활한 작동을 보장하는 데 도움이 됩니다.
  • 스테이플 건에 손상이나 마모 흔적이 있는지 검사하십시오. 핸들, 방아쇠 및 기타 부품에 균열이나 느슨한 나사가 있는지 확인하십시오. 손상이 발견되면 즉시 교체하십시오.
  • 건에 올바른 스테이플을 사용하고 있는지 확인하십시오. 호환되지 않는 스테이플을 사용하면 용지 걸림 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
  • 사용하지 않을 때는 건을 깨끗하고 건조한 곳에 보관하십시오. 성능과 내구성에 영향을 미칠 수 있는 극한의 온도, 습기 또는 직사광선에 노출시키지 마십시오.