주요 주식 구색
키 스톡 키트 31 PC
스타일 | 모델 | 마감재 | 자재 | 로크웰 경도 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWGDISPKSSOV031 | ₩808,569 | |||||
B | WWGDISKSZCOV031 | ₩296,607 |
키 스톡 키트 7 PC
스타일 | 모델 | 마감재 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | WWGDISPKSSOV007 | ₩382,234 | |||
B | WWGDISKSZCOV007 | ₩76,282 |
머신 키 키트
스타일 | 모델 | 마감재 | 조각 수 | 로크웰 경도 | 인장 강도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWGDISMKM025OB | ₩124,092 | ||||||
B | WWGDISPMKZC58 | ₩156,257 |
우드러프 키 어소트먼트, 저탄소강, 6개 크기, 72개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
98-240 | AE2YWZ | ₩ 58,922 |
키 스톡 키트, 401피스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
98-169 | AE2YXB | ₩ 454,107 |
우드러프 키 스톡 키트, 250피스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
98-440 | AD7KWU | ₩ 171,500 |
스퀘어 머신 키 키트, 70피스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
98-0511 | AE2YXA | ₩ 74,970 |
스텝 키 키트, 7개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WWGDISPSK007 | AE6ZMK | ₩ 284,672 |
키 스톡, 1/4인치 크기, 3/4인치 정사각형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
16901 | BW8EKE | ₩ 14,700 |
주요 주식 구색
키 스톡 분류는 대형 키, 소형 키, 사각 끝 키 또는 우드러프 키 등 엔진이나 공작 기계에 대한 정확한 키를 생성합니다. 샤프트를 기어, 커플링 또는 풀리에 연결하는 잠금 토크 메커니즘이 특징입니다. Raptor Supplies Grainger와 같은 브랜드의 다양한 제품을 제공합니다. ITW 비 라이츠케 그리고 밴조.
자주하는 질문
주요 주식이란 무엇입니까?
키 스톡은 기계 키가 생산되는 12인치 이상의 길이를 갖는 직사각형 또는 정사각형 막대의 스톡입니다.
주요 주식을 어떻게 자르나요?
키 스톡은 일반적으로 톱이나 절단 디스크가 있는 샤프트 키로 사용하기 위해 절단됩니다.
키 스톡과 바 스톡의 차이점은 무엇입니까?
키 스톡에는 선명한 각도, 평행 및 수직 측면이 있습니다. 정확한 공차에 맞춰 냉간 인발되기 때문에 매끄럽고 밝은 표면 마감을 제공하는 반면, 스톡 바는 종종 열간 압연되며 주요 스톡보다 낮은 공차를 유지합니다.
샤프트 키는 어떻게 작동합니까?
- 기계 키라고도 알려진 샤프트 키는 샤프트를 허브 어셈블리 또는 기어에 고정하여 회전 샤프트에서 기어 또는 스프로킷으로 토크를 전달합니다.
- 키 어셈블리를 사용하면 기본 기어와 구동축이 정상적으로 함께 회전할 수 있습니다.
- 그러나 힘이 설계 제한보다 크면 기계 키가 부러져 다른 구성 요소에 대한 손상을 방지할 수 있습니다.
- 기계 키는 값비싼 기계 부품에 대한 안정적인 안전 정지 역할을 합니다.
우드러프 키는 어떻게 측정되나요?
영국식 키인지 미터법 키인지에 따라 반달 모양의 우드러프 키는 두 가지 방법으로 측정됩니다. 너비와 높이로 측정되는 미터식 우드러프 키와 달리 영국식 우드러프 키는 너비와 직경으로 결정됩니다.
단계 키를 측정하는 방법은 무엇입니까?
- 먼저 키의 얇은 쪽과 두꺼운 쪽의 너비를 측정합니다.
- 그런 다음 위와 아래 모두에서 키의 계단 높이를 측정합니다.
샤프트에 걸린 기계 키를 제거하는 방법은 무엇입니까?
- 엔드 커팅/사이드 커팅 플라이어: 노출된 기계 키를 안전하게 잡고 턱의 커팅 엣지가 키를 잡을 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 키를 앞뒤로 흔들면서 당기기 시작하십시오. 키가 키 홈에서 튀어 나올 때까지 계속하십시오.
- 조정 가능한 잠금 펜치: 측면 절단 또는 끝 절단 펜치와 유사하며 잠금 장치와 키를 제자리에 단단히 고정하도록 조정되지만 강도는 훨씬 더 높습니다. 키가 키 홈에서 빠질 때까지 키를 앞뒤로 흔드십시오.
- 잠금 플라이어 부착물이 있는 슬라이드 해머: 기계 키를 이동식 잠금 플라이어에 단단히 부착합니다. 잠금 플라이어를 슬라이드 해머에 고정하고 스톱을 치는 동안 샤프트 위로 웨이트를 이동하기 시작합니다. 머신 키가 해제될 때까지 이 작업을 반복합니다.
- 치즐/해머/펀치: 기계 키 끝에 펀치 또는 끌을 놓습니다. 기계 키를 해제하려면 망치로 펀치/끌을 두드리십시오. 우드러프 키의 한쪽 끝에 펀치를 놓고 펀치를 아래쪽으로 치면 키의 끝이 샤프트 안으로 들어갑니다. 키는 반달 모양으로 인해 슬롯으로 미끄러져 들어갈 수 있으며 반대쪽 끝이 위로 향하도록 합니다.
- 용접기 및 슬라이드 해머: 기계 키를 볼트/핀에 용접하여 부착합니다. 슬라이드 해머를 돌출부에 고정하고 스톱을 치는 동안 샤프트 위로 추를 전진시키기 시작합니다. 이 힘 전달은 용접에 의해 생성된 열과 마찬가지로 키를 느슨하게 합니다.
더 알아보기
- 압력계/진공계
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 데이터 및 통신
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 배터리 작동 식 집수 펌프
- HID 안정기 점화기
- 공기 통로
- 유도
- VULCAN 하단 콘센트 침수 히터
- WALTER TOOLS 초경 터닝 인서트
- SMITH-BLAIR 수리 클램프, 풀 서클, 스테인리스 스틸
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 트리플 피스톤 스케일러
- MJ MAY 유리 섬유 직물, 울트라 그레이드 PTFE
- KIMBLE CHASE 클래스 A Kohlrausch 체적 플라스크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDVD 이중 감속 감속기
- OAKLEY 군용, 경찰용 및 전술용 장갑
- HYDRA ZORB 튜브