ENERPAC STB221H 유압 파이프 벤더 2-1/2 ~ 4인치
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
항목 | 유압 파이프 벤더 |
벤드 각도 | 90도 |
자재 | 알류미늄 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
파이프 범위 공칭 크기 원샷 | 1 "~ 2" |
파이프 범위 공칭 크기 스윕 | 2 1/2 "~ 4" |
전원 | 핸드 펌프 |
제품 데이터 시트 | enerpac-bz12051.pdf |
UPC | 662005103133 |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 120.95 |
선박 폭 (cm) | 38.74 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.