CHICAGO BLOWER 고압 송풍기
필터
베어링 유형 : 재생 가능한 공 , 송풍기 RPM: 3500 , 하우징 마감: 에나멜 페인트 , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 120 F , 최대. 송풍기 RPM: 3600 , 최대. 입구 온도: 150도 F , 모터 인클로저: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 절연: 종류 F , 모터 RPM: 3600 , 모터 유형: 삼상 , 단계: 3 , 회전: CW , 유형: 뒤로 경사 , 전압: 230/460 , 휠 재질: 강철
스타일 | 모델 | 하우징 높이 | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 입구 Dia. | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122-3HP | 28 5 / 16 " | 2527 | 2388 | 24.75 " | 22 13 / 16 " | 12-7 / 8 " | 182T | 3 | ₩ 5,136,547 | |
A | 150-5HP | 29 5 / 16 " | 3784 | 3650 | 29 11 / 16 " | 27.437 " | 15-3 / 4 " | 184T | 5 | ₩ 5,699,102 | |
A | 165-7.5HP | 32 " | 4645 | 4510 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8 " | 213T | 7.5 | ₩ 7,427,997 | |
A | 165-10HP | 33 " | 6330 | 6147 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8 " | 215T | 10 | ₩ 7,901,477 | |
A | 182-15HP | 37 5 / 16 " | 7610 | 7390 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 254T | 15 | ₩ 9,521,732 | |
A | 182-20HP | 38 5 / 16 " | 9960 | 9670 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 256T | 20 | ₩ 10,419,867 | |
A | 200-30HP | 43 5 / 16 " | 13169 | 12851 | 39.25 " | 35 11 / 16 " | 21-5 / 8 " | 286TS | 30 | ₩ 13,003,200 | |
A | 182-25HP | 43.125 " | 11710 | 11377 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 284TS | 25 | ₩ 12,174,260 | |
A | 222-50HP | 46 11 / 16 " | 18230 | 17870 | 43.5 " | 39.375 " | 24-1 / 4 " | 326TS | 50 | ₩ 19,307,960 | |
A | 200-40HP | 46.375 " | 15480 | 15120 | 39.25 " | 35 11 / 16 " | 21-5 / 8 " | 324TS | 40 | ₩ 15,244,110 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩 핸드 패드
- 격자 채널 바닥재 가로대 및 트레드
- 압축기 분리기 키트
- 유압 크레인 잭
- 체인 커플 링
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 냉각
- 리벳
- 피팅
- 순환 수 히터 및 액세서리
- BRADY 검사 기록 태그, 사용 준비 완료
- GROTE 클리어런스 마커 램프 직사각형
- DIXON 캠 및 그루브 어댑터
- BURNDY 스플 라이스 / 리듀서
- WOODHEAD 130033 시리즈 코드셋
- KEY-BAK 볼트 스냅 키 홀더
- AMS 크로스 핸들
- BALDOR / DODGE 나사 어셈블리
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- TRI-ARC 전방향 천공 롤링 사다리