항목 | 고압 송풍기 |
베어링 유형 | 재생 가능한 공 |
송풍기 RPM | 3500 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 15480 |
CFM @ 10.00 인치 SP | 12,250 |
CFM @ 11.00 인치 SP | 11,790 |
CFM @ 12.00 인치 SP | 11,290 |
CFM @ 13.00 인치 SP | 10,815 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 15120 |
CFM @ 3.000 인치 SP | 14750 |
CFM @ 4.000 인치 SP | 14403 |
CFM @ 5.000 인치 SP | 14050 |
CFM @ 6.000 인치 SP | 13725 |
CFM @ 7.000 인치 SP | 13375 |
CFM @ 8.000 인치 SP | 13035 |
CFM @ 9.000 인치 SP | 12600 |
dBA @ 5 피트 | 102 |
배출 높이 (인치) | 15.625 |
방전 폭 (인치) | 22.375 |
완전 부하 암페어 | 44.2 |
하우징 마감 | 에나멜 페인트 |
하우징 높이 | 46.375 " |
하우징 길이 | 39.25 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 35 11 / 16 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 21-5 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 120 F |
맥스. 송풍기 RPM | 3600 |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 프레임 | 324TS |
모터 HP | 40 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 3600 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-7 / 8 " |
타입 | 뒤로 경사 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 20 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 7.75 " |
선박 중량 (kg) | 443.25 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | US |
모델 | 하우징 높이 | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 입구 Dia. | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122-3HP | 28 5 / 16 " | 2527 | 2388 | 24.75 " | 22 13 / 16 " | 12-7 / 8 " | 182T | 3 | ₩ 5,136,547 | |
150-5HP | 29 5 / 16 " | 3784 | 3650 | 29 11 / 16 " | 27.437 " | 15-3 / 4 " | 184T | 5 | ₩ 5,699,102 | |
165-7.5HP | 32 " | 4645 | 4510 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8 " | 213T | 7.5 | ₩ 7,427,997 | |
165-10HP | 33 " | 6330 | 6147 | 32.5 " | 29.875 " | 17-5 / 8 " | 215T | 10 | ₩ 7,901,477 | |
182-15HP | 37 5 / 16 " | 7610 | 7390 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 254T | 15 | ₩ 9,521,732 | |
182-20HP | 38 5 / 16 " | 9960 | 9670 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 256T | 20 | ₩ 10,419,867 | |
182-25HP | 43.125 " | 11710 | 11377 | 35 15 / 16 " | 32.75 " | 19-5 / 8 " | 284TS | 25 | ₩ 12,174,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.