EATON IQ 150S 시리즈 미터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | IQ150SA5112 | ₩ 6,208,300 | RFQ
|
A | IQ150SA6512 | ₩ 6,208,300 | RFQ
|
A | IQ150SA5111 | ₩ 4,265,464 | RFQ
|
A | IQ150SA5512 | ₩ 6,208,300 | RFQ
|
A | IQ150SA5511 | ₩ 4,265,464 | RFQ
|
A | IQ150SA6112 | ₩ 6,208,300 | RFQ
|
A | IQ150SA6111 | ₩ 4,265,464 | RFQ
|
A | IQ150SA6511 | ₩ 4,265,464 | RFQ
|
IQ 150S 시리즈 미터
Eaton IQ 150S 시리즈 전자식 전력계는 전압, 전류, 전력, 에너지 소비 및 전력 품질과 같은 전기적 매개변수를 정확하게 측정하고 분석하도록 설계되었습니다. 이 제품은 배전 시스템, 서브미터링 애플리케이션, 데이터 센터, 제조 시설 및 상업용 건물에 사용됩니다. 이 미터는 주기당 400개 샘플의 샘플링 속도로 중요한 전력 매개변수에 대한 실시간 정보를 제공하므로 정확한 전력 분석이 가능합니다. 과전류로부터 보호하기 위해 20초 동안 10A, 60초 동안 3A, 100초 동안 1A의 고장 전류를 견딜 수 있어 전기 시스템의 안전성과 신뢰성을 향상시킵니다. 이 미터는 프로그래밍 가능한 전류 설정을 제공하므로 사용자는 CT(변류기) 비율에 맞게 측정을 확장하여 다양한 CT 구성과의 호환성을 보장할 수 있습니다. 이 전자 전력계에는 외부 통신을 위한 KYZ 펄스 접점이 함께 제공되므로 추가 모니터링 및 제어 기능을 위해 외부 장치 및 시스템에 연결할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 단위 베어링 모터
- 근접 결합 펌프 모터
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- Gladhand 액세서리
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 중앙 장비
- 특수연마재
- 우물펌프
- SPA 수영장 펌프
- JOHN GUEST 체크 밸브
- SNAP-TITE 커플러, 316 SS, 2" ~ 11-1/2"
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 15 도어
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 공구 0.050인치 깊이
- KENNEDY KYAccry 시리즈 서랍 주최자
- DIXON DQC WS-BOP 시리즈 커플러 씰 키트
- INSTOCK 천장 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 마개 끝단, EPDM 다이어프램
- 3M 양면 필름 테이프
- JUSTRITE 섬프 선반 트레이