VESTIL TCD-U 시리즈 범용 쓰레기통 덤퍼
필터
생산 능력: 400의 파운드. , 슈트 깊이: 35 7 / 8 " , 슈트 폭: 34 3 / 4 " , 색상: 파랑, 노랑 , HP: 2 마력 , 포함: (2) 유리 충전 나일론 회전 바퀴 8" x 2", (2) 유리 충전 나일론 고정 바퀴 8" x 2" 및 (2) 조정 가능한 바닥 잠금 장치 , 재료: 강철 , 최대. 회전 정도: 45도 , 배터리 수: 1 , 잠금 수: 2 , 단계: 1 , 플랫폼 재질: 강철 , 플랫폼 폭: 34 3 / 4 " , 전원 코드 길이: 8 피트 , 휠 직경: 8" , 휠 재질: 유리 충전 나일론 , 바퀴 유형: 까다로운 , 바퀴 폭: 2" , 너비: 46 " , 높이가 다음과 같은 쓰레기통과 함께 작동합니다. 27 "~ 50" , 길이가 다음과 같은 쓰레기통과 함께 작동합니다. 20 1/2 인치 ~ 35 7/8 인치 , 너비가 다음과 같은 쓰레기통과 함께 작동합니다. 17 1/2 인치 ~ 34 3/4 인치
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 맥스. 덤프 높이 | 플랫폼 길이 | 회전 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCD-U-48-AC | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | 115V 교류 | ₩ 9,717,120 | RFQ
|
B | TCD-U-60-DC | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | 12V DC | ₩ 10,665,989 | RFQ
|
C | TCD-U-48-DC | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | 12V DC | ₩ 9,717,120 | RFQ
|
D | TCD-U-60-AC | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | 115V 교류 | ₩ 10,665,989 | RFQ
|
E | TCD-U-72-DC | 87 5 / 8 " | 90 " | 87 5 / 8 " | 72 " | 35 7 / 8 " | - | 12V DC | ₩ 10,979,130 | RFQ
|
F | TCD-U-72-AC | 87 5 / 8 " | 90 " | 87 5 / 8 " | 72 " | 35 7 / 8 " | - | 115V 교류 | ₩ 10,979,130 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 청정기 필터
- 카펫 및 리놀륨 나이프
- 구리 막대 주식
- 센서 커넥터
- 탄소강 튜브
- 모니터링 장비
- 교통안전
- 글루/에폭시
- 핀
- 유압 씰
- PARKER 변환 어댑터
- ADAPT-ALL 황동 MNPT x FBSP 변환 어댑터
- MOODY TOOL 오픈 엔드 렌치 세트, 8 개
- PRECISION BRAND 아버 심 0.1250 Id
- OSG 16500 나선형 플루트 탭
- WOODHEAD 130148 시리즈 리셉터클
- LEESON 575V 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
- SIGNODE 그리퍼
- VESTIL CST-HTY-GFN 시리즈 고용량 유리 충전 나일론 캐스터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDTD 웜/웜 이중 감속 감속기