LEESON 575V 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
Leeson 575V 모터는 압축기, 송풍기, 팬, 공작 기계 및 컨베이어 구동에 적합합니다. 이 3상 모터는 고정된 표면에 배치할 수 있는 견고한 베이스가 있습니다. 리슨 방적 모터 습기가 많고 액체가 자주 엎질러지기 쉬운 환경에 적합합니다.
스타일 | 모델 | kW | 조립 | Enclosure | 윤활제/루브리컨트 | 포장 | 역률 | RPM | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110714.00 | . 37 | - | 텐브 | 폴리렉스 EM | B | 79 | 3600 | 1.15 | ₩ 235,900 | |
B | LM24154 | . 37 | - | 테프씨 | 폴리렉스 EM | B | 64 | 1800 | 1.25 | ₩ 135,314 | |
C | 111394.00 | . 56 | - | 테프씨 | 폴리렉스 EM | B | 62 | 1200 | 1.15 | ₩ 997,339 | |
D | 121938.00 | . 75 | - | 테프씨 | 폴리렉스 EM | B | 60 | 1200 | 1.25 | ₩ 1,325,700 | |
E | 119539.00 | 0.75 | 042546.00 | 테프씨 | 폴리렉스 EM | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | ₩ 1,084,519 | |
F | 119540.00 | 1.12 | 042550 | 테프씨 | 폴리렉스 EM | B | 67.7 | 1800 | 1.15 | ₩ 1,139,920 | |
G | 171624.60 | 2.24 | - | 테프씨 | 폴리렉스 EM | B | 87 | 3600 | 1.15 | ₩ 1,365,620 | |
H | 170198.60 | 11.2 | - | 테프씨 | VERIFY | 307997.99 | 88 | 3600 | 1.15 | - | RFQ
|
I | 170120.60 | 30 | - | 테프씨 | VERIFY | 307997.99 | 86 | 1800 | 1.15 | ₩ 7,894,740 | |
I | 170121.60 | 37 | - | 테프씨 | VERIFY | 307997.99 | 86.5 | 1800 | 1.15 | ₩ 9,536,599 |
특징
- 이 모터는 습기가 많은 환경에서 습기를 유지하기 위해 완전히 밀폐된 비환기/완전 밀폐 인클로저를 갖추고 있습니다.
- 그들은 외부 우발적 인 충격 및 낙하가 모터 구성 요소를 손상시키는 것을 방지하는 강철 인클로저를 가지고 있습니다.
- 부드러운 모터 작동을 위한 볼 베어링이 특징입니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
Leeson 575V 모터를 장착하는 방법은 무엇입니까?
이 모터는 너트와 볼트를 사용하여 설치할 수 있는 견고한 베이스를 가지고 있습니다. 부하에 연결하기 위한 키 샤프트 디자인이 있습니다. 모터 샤프트가 공작물의 키홈에 정렬됩니다. 정렬되면 키가 모터의 키 샤프트/키시트에 삽입됩니다. 이 키는 모터의 샤프트를 부하에 연결 및 바인딩합니다.
Leeson 575V 모터는 윤활이 필요합니까?
이 모터에는 밀봉된 볼 베어링이 있습니다. 원활한 모터 작동을 위해 빈번한 윤활이 필요하지 않습니다.
Leeson 575V 모터의 서비스 요소는 무엇입니까?
이 모터의 정격은 1.15 서비스 팩터입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나선형 및 카트리지 롤
- 유틸리티 싱크 및 세탁 통
- 트레이 스탠드
- 스테인레스 스틸 스퀘어 튜브 스톡
- 실린더 칼라
- 배급장비/피팅/커플링
- 잠금장치
- 엔진 구동 펌프
- 천장 타일 및 단열재
- 도관 마운팅
- WESTWARD 플러그, 헤비 듀티
- DIVERSITECH 도관 키트 액체 밀폐
- VALLEY CRAFT 보안 카트 페그 보드 패널
- ARLINGTON INDUSTRIES 마운팅베이스, 플라스틱
- KOHLER 샤워베이스 주철
- APOLLO VALVES 77FLF-240 시리즈 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 강화 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- EATON Danfoss DPC1-10 시리즈 체크 밸브
- QORPAK 금속 캔
- BALDOR / DODGE 청동 부싱, XNUMX볼트 필로우 블록, 분할 저널 베어링