LEESON 575V 모터, 삼상, 방수, 강성 베이스
Leeson 575V 모터는 송풍기, 압축기, 팬, 공작 기계 및 컨베이어 구동에 이상적입니다. 이 XNUMX상 모터는 고정된 표면에 배치하기 위한 풋 마운팅 스타일이 있습니다. 리슨 완전히 밀폐된 기어모터 높은 습기 및 빈번한 액체 sp가 발생하기 쉬운 환경에 적합합니다....병.더 읽기
스타일 | 모델 | RPM | 완전 부하 암페어 | HP | 서비스 요인 | 절연 클래스 | kW | 윤활제/루브리컨트 | 맥스. 주변 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM34062 | 1800 | 0.7 | 1/2 | 1.25 | B | 0.37 | 폴리렉스 EM | 40 | ₩ 275,290 | |
A | LM34065 | 1800 | 1.2 | 1 | 1.15 | F | 0.75 | 폴리렉스 EM | 40 | ₩ 319,836 | |
A | LM34064 | 3600 | 1.2 | 1 | 1.0 | F | 0.75 | 폴리렉스 EM | 50 | ₩ 1,185,341 | |
A | LM34068 | 3600 | 2.2 | 2 | 1.15 | F | 1.49 | VERIFY | 40 | ₩ 1,479,850 |
특징
- 이 모터는 모터 인클로저 내부의 공기 흐름을 생성 및 유지하기 위한 방적 인클로저를 갖추고 있어 권선이 과열되는 것을 방지합니다.
- 외부 우발적 충격 및 낙하로 인한 모터 구성 요소 손상을 방지하기 위한 강철 인클로저가 있습니다.
- 부드러운 모터 작동을 위한 볼 베어링이 특징입니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
Leeson 575V 모터를 장착하는 방법은 무엇입니까?
이 모터에는 너트와 볼트를 사용하여 설치하기 위한 풋 마운트 스타일 베이스가 있습니다. 키 샤프트 디자인이 있습니다. 모터 샤프트가 공작물의 키홈에 정렬됩니다. 샤프트가 정렬되면 키가 모터의 키 샤프트/키시트에 삽입됩니다. 이 키는 모터의 샤프트를 부하에 연결 및 바인딩합니다.
Leeson 575V 모터의 효율 등급은 얼마입니까?
이 AC 모터의 효율은 86.5%입니다.
Leeson 575V 모터의 정격 RPM은 얼마입니까?
선택한 모터의 정격은 1725rpm입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크래치 송곳
- 소음계
- 초음파 두께 게이지
- ORP 미터
- 리지드 배리어 부품
- 에어 컨디셔너
- 램프
- 배관 호스
- 주철
- SPA 수영장 펌프
- EXTECH 클램프 미터
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 12mm Wide Falcon HTC 동기 구동 기어 벨트
- FASCO 유도 통풍로 송풍기
- NUMATICS 매니 폴드 블록 6 연, Npt
- WESTWARD 스틱 전극 브론즈 1/8 인치
- LITTLE GIANT PUMPS 파이프
- LOVEJOY SDS 빠른 분리형 부싱
- TB WOODS HSH 폼 플렉스 커플 링
- KERN AND SOHN 344 시리즈 분동 세트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기