TB WOODS HSH 폼 플렉스 커플링
스타일 | 모델 | 자유단 플로트 +/- | 커플 링 크기 | 치수 A | 관성 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSH22 | 0.036 " | 22 | 5.88 " | 75.6파운드-제곱 피트 | 2 3 / 4 " | 3800 RPM | 14250파운드-인치 | 22mm | RFQ
|
A | HSH26 | 0.044 " | 26 | 6.88 " | 152파운드-제곱 피트 | 3 1 / 4 " | 3300 RPM | 24000파운드-인치 | 26mm | RFQ
|
A | HSH31 | 0.052 " | 31 | 8.12 " | 390파운드-제곱 피트 | 3.12 인치, 4.13 인치 | 2800 RPM | 36000파운드-인치 | 31 | RFQ
|
A | HSH35 | 0.056 " | 35 | 9.12 " | 738파운드-제곱 피트 | 3.62 인치, 4 1/2 인치 | 2600 RPM | 66000파운드-인치 | 35mm | RFQ
|
A | HSH37 | 0.062 " | 37 | 10.06 " | 1090파운드-제곱 피트 | 3 3/4" , 4.63" | 2500 RPM | 90000파운드-인치 | 37 | RFQ
|
A | HSH42 | 0.067 " | 42 | 11 " | 1710파운드-제곱 피트 | 4 1/4" , 5" | 2400 RPM | 109500파운드-인치 | 42mm | RFQ
|
A | HSH45 | 0.072 " | 45 | 11.87 " | 2510파운드-제곱 피트 | 4 1/2" , 5 1/2" | 2250 RPM | 148500파운드-인치 | 45 | RFQ
|
A | HSH50 | 0.082 " | 50 | 12.9 " | 4570파운드-제곱 피트 | 6.13 " | 2000 RPM | 192000파운드-인치 | 50mm | RFQ
|
A | HSH55 | 0.092 " | 55 | 15 " | 7400파운드-제곱 피트 | 6.88 " | 1800 RPM | 283500파운드-인치 | 55 | RFQ
|
A | HSH85 | 0.14 " | 85 | 23.75 " | 79000파운드-제곱 피트 | 10.38 " | 1100 RPM | 1243500파운드-인치 | 85 | RFQ
|
A | HSH60 | 0.102 " | 60 | 16 " | 13100파운드-제곱 피트 | 7 1 / 2 " | 1600 RPM | 391500파운드-인치 | 60 | RFQ
|
A | HSH70 | 0.115 " | 70 | 18.5 " | 25800파운드-제곱 피트 | 8 1 / 2 " | 1400 RPM | 622500파운드-인치 | 70 | RFQ
|
A | HSH80 | 0.136 " | 80 | 22 " | 58700파운드-제곱 피트 | 9.12 " | 1200 RPM | 1027500파운드-인치 | 80 | RFQ
|
A | HSH92 | 0.156 " | 92 | 25.75 " | 129000파운드-제곱 피트 | 11 " | 1000 RPM | 1560000파운드-인치 | 92 | RFQ
|
A | HSH92HT | 0.156 " | 92HT | 25.75 " | 137000파운드-제곱 피트 | 10.5 " | 1000 RPM | 2100000파운드-인치 | 92HT | RFQ
|
A | HSH75 | 1 / 8 " | 75 | 20 " | 37900파운드-제곱 피트 | 9" | 1300 RPM | 799500파운드-인치 | 75 | RFQ
|
HSH 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 HSH Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 연결된 장비에 가해지는 오정렬 힘을 최소화하며 냉각 팬 드라이브 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 이 커플 링은 강철 및 복합 스페이서 튜빙과 함께 사용할 수 있으며 베어링 및지지 구조가 필요하지 않아 총 비용을 절감합니다. 브랜드의 HSH 시리즈 Form-Flex 커플 링 범위는 1000rpm에서 3800rpm입니다. 이러한 다양한 커플 링 (보어 길이 최대 11 인치)은 Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마이크로 미터 토크 렌치
- LED 주차장 비품
- 전기베이스 보드 히터 액세서리
- 앵글 바디 피스톤 밸브
- 역학 길이 드릴 비트
- 압력계/진공계
- 절단공구
- 전기 히터 및 액세서리
- 재활용 장비
- 아스팔트 테스트
- EXTECH 전력 및 고조파 분석기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4000 레이스웨이 피팅 및 액세서리
- UNITHERM DroolShield 방패
- BURNDY YGHS 시리즈 스플 라이스
- PALMGREN CNC 선반
- SPEARS VALVES PVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, 메인라인 소켓 티 X FPT 스레드 및 소켓 엔드, FKM
- SPEARS VALVES PVC 컴팩트 2000 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- EATON HKD 계열 회로 차단기, 3 극, 고정 트립 장치
- PANDUIT 레이블
- TB WOODS 5VX 섹션 V-벨트