TB WOODS HSH85 HSH 폼 플렉스 커플링, 85 크기, 829000 lbs.-in. 토크, 1100rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 0.33도 |
커플 링 크기 | 85 |
치수 A | 23.75 " |
치수 B | 28.62 " |
치수 D | 12.12 " |
치수 F | 8.25 " |
치수 G | 1.62 " |
치수 H | 14.5 " |
자유단 플로트 +/- | 0.14 " |
100RPM에서 HP 등급 | 1316 마력 |
관성 | 79000파운드-제곱 피트 |
맥스. 구경 | 10.38 " |
최대 RPM | 1100 RPM |
피크 O / L 토크 | 1243500파운드-인치 |
제품 유형 | MSM |
정격 토크 | 829000파운드-인치 |
크기 | 85 |
무게 | 1230의 파운드. |
모델 | 자유단 플로트 +/- | 커플 링 크기 | 치수 A | 관성 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSH22 | 0.036 " | 22 | 5.88 " | 75.6파운드-제곱 피트 | 2 3 / 4 " | 3800 RPM | 14250파운드-인치 | 22mm | - | RFQ
|
HSH26 | 0.044 " | 26 | 6.88 " | 152파운드-제곱 피트 | 3 1 / 4 " | 3300 RPM | 24000파운드-인치 | 26mm | - | RFQ
|
HSH31 | 0.052 " | 31 | 8.12 " | 390파운드-제곱 피트 | 3.12 인치, 4.13 인치 | 2800 RPM | 36000파운드-인치 | 31 | - | RFQ
|
HSH35 | 0.056 " | 35 | 9.12 " | 738파운드-제곱 피트 | 3.62 인치, 4 1/2 인치 | 2600 RPM | 66000파운드-인치 | 35mm | - | RFQ
|
HSH37 | 0.062 " | 37 | 10.06 " | 1090파운드-제곱 피트 | 3 3/4" , 4.63" | 2500 RPM | 90000파운드-인치 | 37 | - | RFQ
|
HSH42 | 0.067 " | 42 | 11 " | 1710파운드-제곱 피트 | 4 1/4" , 5" | 2400 RPM | 109500파운드-인치 | 42mm | - | RFQ
|
HSH45 | 0.072 " | 45 | 11.87 " | 2510파운드-제곱 피트 | 4 1/2" , 5 1/2" | 2250 RPM | 148500파운드-인치 | 45 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.