PARKER 변환 어댑터
필터
바디 재질 : 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 , 연결 타입: SAE-ORB x FNPT , 마치다: 크롬 6 무료 도금 , 재료: 강철 , 온도. 범위: -30도 ~ 250도 F
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 10-3 / 4 F5OG-S | - | 4000의 PSI | - | - | RFQ
|
B | 16-3 / 4 F5OG-S | 1.5 " | 4000의 PSI | 1-5/16-12 x 3/4" | ₩ 22,242 | |
B | 12-3 / 8 F5OG-S | 1.25 " | 5000의 PSI | 1-1/16-12 x 3/8" | ₩ 18,725 | |
B | 12-1 / 2 F5OG-S | 1.25 " | 5000의 PSI | 1-1/16-12 x 1/2" | ₩ 15,645 | |
B | 10-1 / 2 F5OG-S | 1.125 " | 5000의 PSI | 7/8-14 x 1/2" | ₩ 14,472 | |
B | 8-1 / 2 F5OG-S | 1.125 " | 5000의 PSI | 3/4-16 x 1/2" | ₩ 12,477 | |
B | 12-3 / 4 F5OG-S | 1.375 " | 4000의 PSI | 1-1/16-12 x 3/4" | ₩ 17,097 | |
B | 16-1 F5OG-S | 1.625 " | 3000의 PSI | 1-5/16-12 x 1" | ₩ 30,345 | |
B | 20-1 F5OG-S | 1.875 " | 3000의 PSI | 1-5/8-12 x 1" | ₩ 46,112 | |
B | 20-1 1/4 F5OG-S | 2" | 3000의 PSI | 1-5/8-12 x 1-1/4" | ₩ 54,477 | |
B | 24-1 1/2 F5OG-S | 2.25 " | 2000의 PSI | 1-7/8-12 x 1-1/2" | ₩ 90,614 | |
B | 24-1 1/4 F5OG-S | 2.125 " | 2500의 PSI | 1-7/8-12 x 1-1/4" | ₩ 157,377 | |
B | 24-1 F5OG-S | 2.125 " | 3000의 PSI | 1-7/8-12 x 1" | ₩ 65,100 | |
B | 32-2 F5OG-S | 2.875 " | 2000의 PSI | 2-1/2-12 x 2" | ₩ 263,812 | |
B | 4-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000의 PSI | 7/16-20 x 1/4" | ₩ 14,700 | |
B | 6-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000의 PSI | 9/16-18 x 1/4" | ₩ 8,207 | |
B | 8-1 / 4 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000의 PSI | 3/4-16 x 1/4" | ₩ 12,740 | |
B | 8-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000의 PSI | 3/4-16 x 3/8" | ₩ 9,975 | |
B | 6-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000의 PSI | 9/16-18 x 3/8" | ₩ 15,592 | |
B | 4-1 / 8 F5OG-S | 9 / 16 " | 6000의 PSI | 7/16-20 x 1/8" | ₩ 12,879 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실과 버클을 달아서
- 젖은 위치 형광등
- 빔 및 스틸 앵커
- 공기 속도 모니터 액세서리
- 플레이트 및 빔 리프팅 클램프
- 지게차 및 지게차 부착물
- 가방 및 가방 액세서리
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 작업대
- 히트 건 및 액세서리
- LEGACY ARO 시리즈, 퀵 커플러 플러그
- BRADY 파이프 마커, 스프링클러 화재
- BRADY 위험 태그, 적층 폴리에스터, 5-1/2" x 3"
- QMARK 전기 유닛 히터 스틸
- CELLTREAT 접종
- ZIP UP 창문 보호 필름, 360 일
- BATTERY DOCTOR USB 충전 포트
- ANVIL 아연 도금 45 Deg. 와이즈, 분기
- DAYTON 지원 반지
- OTC TOOLS 캠 도구 키트