그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변환 어댑터 |
본체 재질 | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 |
연결 유형 | SAE-ORB x FNPT |
육각 크기 | 2.25 " |
최대. 압력 | 2000의 PSI |
파이프 크기 | 1-7/8-12 x 1-1/2" |
온도. 범위 | -30도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4-1 / 8 F5OG-S | 9 / 16 " | 6000의 PSI | 7/16-20 x 1/8" | ₩ 12,880 | |
4-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000의 PSI | 7/16-20 x 1/4" | ₩ 14,700 | |
6-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000의 PSI | 9/16-18 x 1/4" | ₩ 8,207 | |
6-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000의 PSI | 9/16-18 x 3/8" | ₩ 15,592 | |
8-1 / 4 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000의 PSI | 3/4-16 x 1/4" | ₩ 12,740 | |
8-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000의 PSI | 3/4-16 x 3/8" | ₩ 9,975 | |
8-1 / 2 F5OG-S | 1.125 " | 5000의 PSI | 3/4-16 x 1/2" | ₩ 12,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.