항목 | 쓰레기통 덤퍼 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 폭 | 2" |
슈트 깊이 | 35 7 / 8 " |
슈트 폭 | 34 3 / 4 " |
색상 | 파랑, 노랑 |
깊이 | 87 5 / 8 " |
덤프 각도 | 135도 |
높이 | 90 " |
HP | 2 마력 |
길이 | 87 5 / 8 " |
레벨 높이 | 53 " |
최대 리프팅 높이. | 72 " |
자재 | 강철 |
최대. 덤프 각도 | 135도 |
맥스. 덤프 높이 | 72 " |
최대. 회전 정도 | 45도 |
측정 단위 | 마다 |
배터리의 수 | 1 |
잠금 장치 수 | 2 |
바퀴 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 35 7 / 8 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 34 3 / 4 " |
출력 | DC |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tcd-u-72-dc.pdf |
전압 | 12V DC |
휠 직경 | 8" |
휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
휠 타입 | 까다로운 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 46 " |
다음 높이의 쓰레기통과 함께 작동합니다. | 27 "~ 50" |
길이가 다른 쓰레기통과 함께 작동합니다. | 20 1/2 인치 ~ 35 7/8 인치 |
다음 너비의 쓰레기통과 함께 작동합니다. | 17 1/2 인치 ~ 34 3/4 인치 |
선박 중량 (kg) | 393.75 |
선박 높이 (cm) | 228.12 |
선박 길이 (cm) | 190.5 |
선박 폭 (cm) | 113.35 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 맥스. 덤프 높이 | 플랫폼 길이 | 회전 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD-U-48-AC | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | 115V 교류 | ₩ 9,717,120 | RFQ
| |
TCD-U-48-DC | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | 12V DC | ₩ 9,717,120 | RFQ
| |
TCD-U-60-AC | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | 115V 교류 | ₩ 10,665,989 | RFQ
| |
TCD-U-60-DC | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | 12V DC | ₩ 10,665,989 | RFQ
| |
TCD-U-72-AC | 87 5 / 8 " | 90 " | 87 5 / 8 " | 72 " | 35 7 / 8 " | - | 115V 교류 | ₩ 10,979,130 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.