RULAND MANUFACTURING CLX 시리즈 리지드 커플링, 원피스
스타일 | 모델 | 타입 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLX-23-16-F | 원피스 클램프 유형 | 1-7 / 16 "X 1" | 2.84 " | 1215 무연 강철 | - | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 358,697 | |
A | CLX-19-16-F | 원피스 클램프 유형 | 1-3 / 16 "X 1" | 2.242 " | 1215 무연 강철 | - | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 273,945 | |
B | CLX-23-16-SS | 원피스 클램프 유형 | 1-7 / 16 "X 1" | 2.84 " | 303 스테인레스 스틸 | - | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 731,097 | |
B | CLX-19-16-SS | 원피스 클램프 유형 | 1-3 / 16 "X 1" | 2.242 " | 303 스테인레스 스틸 | - | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 634,287 | |
C | CLX-18-18-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1.125 " | 2.182 " | 303 스테인레스 스틸 | 2800파운드 | 1.875 " | 3.125 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 449,452 | |
D | CLX-16-8-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1/1 인치 2 개 | 2.049 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 4000파운드 | 1.75 " | 3" | 1 / 4-28 인치 | ₩ 159,950 | |
D | CLX-16-16-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1" | 2.049 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 4000파운드 | 1.75 " | 3" | 1 / 4-28 인치 | ₩ 129,937 | |
C | CLX-16-12-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1/3 인치 4 개 | 2.049 " | 303 스테인레스 스틸 | 2500파운드 | 1.75 " | 3" | 1 / 4-28 인치 | ₩ 405,877 | |
D | CLX-16-12-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1/3 인치 4 개 | 2.049 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 4000파운드 | 1.75 " | 3" | 1 / 4-28 인치 | ₩ 170,257 | |
C | CLX-14-14-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 7 / 8 " | 1.932 " | 303 스테인레스 스틸 | 2300파운드 | 1.625 " | 2.5 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 326,322 | |
D | CLX-12-10-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3/4 x 5/8 " | 1.842 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3200파운드 | 1.5 " | 2.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 149,922 | |
D | CLX-22-16-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-3 / 8 x 1 인치 | 2.772 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 6600파운드 | 2.5 " | 3.625 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 250,337 | |
D | CLX-14-14-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 7 / 8 " | 1.932 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3600파운드 | 1.625 " | 2.5 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 143,815 | |
C | CLX-10-8-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 303 스테인레스 스틸 | 950파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | ₩ 249,165 | |
C | CLX-10-10-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 5 / 8 " | 1.514 " | 303 스테인레스 스틸 | 950파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | ₩ 230,054 | |
D | CLX-8-8-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1 / 2 " | 1.328 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 950파운드 | 1.125 " | 1.75 " | # 8-32 " | ₩ 81,147 | |
D | CLX-6-6-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3 / 8 " | 1.033 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 450파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | # 6-32 " | ₩ 75,582 | |
D | CLX-20-20-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1.25 " | 2.286 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 5000파운드 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 166,740 | |
E | CLX-2-2-A | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1 / 8 " | 0.578 " | 2024 알루미늄 | 60파운드 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | # 2-56 " | ₩ 63,035 | |
D | CLX-22-22-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1.375 " | 2.772 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 6600파운드 | 2.5 " | 3.625 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 246,942 | |
E | CLX-6-4-A | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | 2024 알루미늄 | 450파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | # 6-32 " | ₩ 100,607 | |
D | CLX-2-2-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1 / 8 " | 0.578 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 60파운드 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | # 2-56 " | ₩ 60,567 | |
C | CLX-24-16-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-1 / 2 x 1 인치 | 2.886 " | 303 스테인레스 스틸 | 4000파운드 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 730,275 | |
C | CLX-24-24-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1.5 " | 2.886 " | 303 스테인레스 스틸 | 4000파운드 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 679,472 | |
C | CLX-28-28-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1.75 " | 3.365 " | 303 스테인레스 스틸 | 7400파운드 | 3.125 " | 4.5 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 2,137,782 | |
D | CLX-4-3-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1/4 x 3/16 " | 0.815 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 200파운드 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ₩ 74,847 | |
D | CLX-6-4-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 450파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | # 6-32 " | ₩ 96,652 | |
E | CLX-6-6-A | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3 / 8 " | 1.033 " | 2024 알루미늄 | 450파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | # 6-32 " | ₩ 93,135 | |
C | CLX-6-6-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3 / 8 " | 1.033 " | 303 스테인레스 스틸 | 240파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | # 6-32 " | ₩ 111,772 | |
D | CLX-8-6-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1/2 x 3/8 " | 1.328 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 950파운드 | 1.125 " | 1.75 " | # 8-32 " | ₩ 102,322 | |
D | CLX-5-5-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 5 / 16 " | 1.033 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 450파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | # 6-32 " | ₩ 76,807 | |
D | CLX-10-8-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1600파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | ₩ 122,850 | |
C | CLX-12-10-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3/4 x 5/8 " | 1.842 " | 303 스테인레스 스틸 | 2000파운드 | 1.5 " | 2.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 277,375 | |
C | CLX-12-12-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3 / 4 " | 1.842 " | 303 스테인레스 스틸 | 2000파운드 | 1.5 " | 2.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 257,827 | |
C | CLX-6-4-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | 303 스테인레스 스틸 | 240파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | # 6-32 " | ₩ 133,227 | |
E | CLX-4-3-A | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1/4 x 3/16 " | 0.815 " | 2024 알루미늄 | 200파운드 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ₩ 79,537 | |
D | CLX-4-4-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1 / 4 " | 0.815 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 200파운드 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ₩ 62,300 | |
D | CLX-24-24-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1.5 " | 2.886 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 6800파운드 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 247,327 | |
D | CLX-14-10-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 7/8 x 5/8 " | 1.932 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3600파운드 | 1.625 " | 2.5 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 174,282 | |
C | CLX-16-8-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1/1 인치 2 개 | 2.049 " | 303 스테인레스 스틸 | 2500파운드 | 1.75 " | 3" | 1 / 4-28 인치 | ₩ 394,834 | |
D | CLX-20-16-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-1 / 4 x 1 인치 | 2.286 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 5000파운드 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 202,667 | |
C | CLX-20-16-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-1 / 4 x 1 인치 | 2.286 " | 303 스테인레스 스틸 | 3200파운드 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 571,917 | |
E | CLX-8-8-A | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1 / 2 " | 1.328 " | 2024 알루미늄 | 950파운드 | 1.125 " | 1.75 " | # 8-32 " | ₩ 99,295 | |
D | CLX-10-10-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 5 / 8 " | 1.514 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1600파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | ₩ 98,980 | |
D | CLX-18-16-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-1 / 8 x 1 인치 | 2.182 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 4400파운드 | 1.875 " | 3.125 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 174,247 | |
C | CLX-18-16-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-1 / 8 x 1 인치 | 2.182 " | 303 스테인레스 스틸 | 2800파운드 | 1.875 " | 3.125 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 499,502 | |
D | CLX-18-18-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1.125 " | 2.182 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 4400파운드 | 1.875 " | 3.125 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 159,582 | |
C | CLX-22-16-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-3 / 8 x 1 인치 | 2.772 " | 303 스테인레스 스틸 | 3800파운드 | 2.5 " | 3.625 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 698,950 | |
C | CLX-22-22-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1.375 " | 2.772 " | 303 스테인레스 스틸 | 3800파운드 | 2.5 " | 3.625 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 722,119 | |
C | CLX-2-2-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1 / 8 " | 0.578 " | 303 스테인레스 스틸 | 20파운드 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | # 2-56 " | ₩ 140,315 | |
D | CLX-24-16-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-1 / 2 x 1 인치 | 2.886 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 6800파운드 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 272,405 | |
D | CLX-28-28-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1.75 " | 3.365 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 12500파운드 | 3.125 " | 4.5 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 804,982 | |
C | CLX-4-3-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1/4 x 3/16 " | 0.815 " | 303 스테인레스 스틸 | 110파운드 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ₩ 134,050 | |
C | CLX-32-32-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 2" | 3.717 " | 303 스테인레스 스틸 | 8200파운드 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 인치 | ₩ 2,047,080 | |
E | CLX-3-3-A | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3 / 16 " | 0.651 " | 2024 알루미늄 | 60파운드 | 9 / 16 " | 7 / 8 " | # 2-56 " | ₩ 74,322 | |
D | CLX-3-3-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3 / 16 " | 0.651 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 60파운드 | 9 / 16 " | 7 / 8 " | # 2-56 " | ₩ 69,755 | |
C | CLX-3-3-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3 / 16 " | 0.651 " | 303 스테인레스 스틸 | 20파운드 | 9 / 16 " | 7 / 8 " | # 2-56 " | ₩ 125,195 | |
E | CLX-4-4-A | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1 / 4 " | 0.815 " | 2024 알루미늄 | 200파운드 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ₩ 66,780 | |
C | CLX-4-4-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1 / 4 " | 0.815 " | 303 스테인레스 스틸 | 110파운드 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ₩ 101,955 | |
C | CLX-8-6-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1/2 x 3/8 " | 1.328 " | 303 스테인레스 스틸 | 540파운드 | 1.125 " | 1.75 " | # 8-32 " | ₩ 183,242 | |
C | CLX-8-8-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1 / 2 " | 1.328 " | 303 스테인레스 스틸 | 540파운드 | 1.125 " | 1.75 " | # 8-32 " | ₩ 156,835 |
CLX 시리즈 고정식 커플링, 원피스
Ruland Manufacturing CLX 시리즈 일체형 강성 커플링은 두 개의 샤프트를 손상 없이 연결하고 강력한 그립을 제공합니다. 나사 풀림을 방지하고 금속 표면 사이의 마모를 줄이면서 설치 및 제거가 용이하도록 Nypatch로 코팅되어 있습니다. 완벽한 정렬을 위해 연마되어 향상된 토크 전달을 위한 정밀 서보 시스템에 중요합니다. 이 커플링은 흑색 산화물 1215 무연 강 / 303 스테인리스 강 / 1215 무연 강 / 2024 알루미늄 구조로 구조적 강성과 내식성을 제공합니다. 최대 회전 속도는 4000RPM입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니들 스케일러
- 벽돌 기타 도구
- 정밀 측정 액세서리
- 연속 굽힘 케이블
- 널링 노브
- 테이프
- 무선 도구
- 플라스틱
- 알류미늄
- 스테이플
- GERBER PLUMBING 콜드 스템과 보닛
- APPROVED VENDOR 더블 컷 카바이드 버, 달걀 모양
- SPEEDAIRE 복동 로드리스 에어 실린더, 탭 엔드 캡 마운트, 1-1/2" 보어 직경
- HUBBELL PREMISE WIRING FSP 어댑터 패널
- WALDMANN 튜브형 라이트 마운팅 브래킷
- BURNDY Hytool 시리즈 크림퍼
- TENNSCO BD 시리즈 빈 분배기
- COOPER B-LINE B541 시리즈 브래킷
- THOMAS & BETTS XJG108 시리즈 유니버설 커플링
- ANVIL 45도 거리 팔꿈치, 아연 도금