플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING CLX-3-3-SS 커플링 일체형 보어 직경 3/16 In | AB8ZKR 2AMB4

RULAND MANUFACTURING CLX-3-3-SS 커플링 원피스 내경 3/16인치

재고 있음 있음
항목: AB8ZKR 모델: CLX-3-3-SS교차 참조: 2AMB4

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 137,077 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목리지드 샤프트 커플 링
보어 직경.3 / 16 "
클리어런스 Dia.0.651 "
자재303 스테인레스 스틸
최대. 토크20파운드
외부 Dia.9 / 16 "
전체 길이7 / 8 "
나사 크기# 2-56 "
타입일체형 클램프 타입, 키홈 없음

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)1.52
HS 코드8483608000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델타입보어 직경.클리어런스 Dia.자재최대. 토크외부 Dia.전체 길이나사 크기가격
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-F 커플 링 원피스 클램프 보어 5/16 In | AB8XUL 2ADN6 CLX-5-5-F일체형 클램프 타입, 키홈 없음5 / 16 "1.033 "흑색 산화물 1215 무연 강철450파운드7 / 8 "1.375 "# 6-32 "₩ 84,910
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-SS 커플링 원피스 보어 직경 5/8 In | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SS일체형 클램프 타입, 키홈 없음5 / 8 "1.514 "303 스테인레스 스틸950파운드1 5 / 16 "2"# 10-32 "₩ 252,385
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-F 커플링 원피스 보어 직경 5/8 x 1/2 In | AB8ZFD 2ALN3 CLX-10-8-F일체형 클램프 타입, 키홈 없음5/8 x 1/2 "1.514 "흑색 산화물 1215 무연 강철1600파운드1 5 / 16 "2"# 10-32 "₩ 135,817
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-SS 커플링 일체형 보어 직경 5/8 x 1/2 In | AB8ZFF 2ALN5 CLX-10-8-SS일체형 클램프 타입, 키홈 없음5/8 x 1/2 "1.514 "303 스테인레스 스틸950파운드1 5 / 16 "2"# 10-32 "₩ 275,485
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F 커플링 일체형 보어 직경 3/4 x 5/8 In | AB8ZFH 2ALN7 CLX-12-10-F일체형 클램프 타입, 키홈 없음3/4 x 5/8 "1.842 "흑색 산화물 1215 무연 강철3200파운드1.5 "2.25 "1 / 4-28 인치₩ 165,567
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-SS 커플링 원피스 보어 직경 3/4 x 5/8 In | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SS일체형 클램프 타입, 키홈 없음3/4 x 5/8 "1.842 "303 스테인레스 스틸2000파운드1.5 "2.25 "1 / 4-28 인치₩ 296,292
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-F 커플링 원피스 보어 직경 3/4 In | AB8ZFM 2ALP2 CLX-12-12-F일체형 클램프 타입, 키홈 없음3 / 4 "1.842 "흑색 산화물 1215 무연 강철3200파운드1.5 "2.25 "1 / 4-28 인치₩ 125,282

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-3-3-SS 커플링 원피스 내경 3/16인치
₩ 137,077 /단위