오일 버너 컨트롤
가스 버너 점화 변압기
오일 버너 점화기
스타일 | 모델 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 2275-630 | ₩101,570 | ||
B | 2275 - 628G | ₩106,102 | ||
C | 2275-619 | ₩101,570 | ||
D | 2275-620 | ₩100,555 |
오일 버너 점화 변압기
Allanson 오일 버너 점화 변압기는 화염 손실 또는 시스템 오작동으로 인해 버너를 차단하도록 설계되었습니다. 이 오일 버너 변압기는 혹독한 산업 온도 조건을 견디는 고온 전선과 안전한 작동을 위한 고밀도 이중 자기 부싱을 특징으로 합니다. 엔드/사이드 힌지, 슬롯형 플레이트 및 1/4-20 TPI 스터드 마운트 변형으로 제공됩니다.
Allanson 오일 버너 점화 변압기는 화염 손실 또는 시스템 오작동으로 인해 버너를 차단하도록 설계되었습니다. 이 오일 버너 변압기는 혹독한 산업 온도 조건을 견디는 고온 전선과 안전한 작동을 위한 고밀도 이중 자기 부싱을 특징으로 합니다. 엔드/사이드 힌지, 슬롯형 플레이트 및 1/4-20 TPI 스터드 마운트 변형으로 제공됩니다.
오일 버너 점화 변압기
점화 변압기 힌지 교체
교체 플러그 불꽃 센서
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
130367 | AB9MUR | ₩ 75,267 |
범용 오일 버너 점화기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2275U | AB7JBJ | ₩ 104,072 |
범용 점화 변압기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
421-BT636 | AB7JBU | ₩ 228,917 |
변압기 / 점화기 테스터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SC-2100 | AB7JBY | ₩ 134,015 |
가스 버너 점화 변압기 120v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
542-A | AB8FJF | ₩ 460,372 |
오일 XNUMX 차 제어 도관 상자
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7505B1500GU | AC8GVR | ₩ 321,930 |
Genisys (tm) 잠금 경보
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
52040GU | AC8GVT | ₩ 105,367 |
오일 XNUMX 차 제어 정션 박스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R7284U1004 | AE9CJN | ₩ 275,835 |
오일 버너 컨트롤
오일 버너 컨트롤은 오일을 점화하고 버너의 점화 속도를 자동으로 조절하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 오일 버너 컨트롤을 제공합니다. 베켓, 하니웰 및 앨런 슨. Beckett 오일 버너 제어 장치는 온수 및 증기 시스템의 작동 메커니즘을 개선하는 데 도움이 되며 기존 보일러에 공조 기능을 추가하는 부품으로 구성됩니다. Allanson 오일 버너 점화 변압기는 고온을 견딜 수 있는 도자기 몸체를 가지고 있으며 120V 전원에서 조용히 작동하여 기름 방울을 점화합니다. 엔드 힌지, 사이드 힌지, 스택 마운트, 슬롯형 플레이트, 도관 박스, 장착 스터드 및 범용 유형 장착 변형으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 기계 유체
- 가스 및 수도관 커넥터
- 안전표시
- 보안 경보 및 경고
- 글루/에폭시
- 가구 팁 및 모자
- 전송 잭
- 포지셔닝 및 구속 끈
- 더블 엔드 드릴 비트
- EPDM 튜브
- DAYTON 조절 가능한 폭 흡기 루버
- MJ MAY 롤 스톡, 25피트 X 24인치
- ORALITE 반사 테이프, 15인치 너비, 150피트
- HOFFMAN Syspend 시리즈 유형 12 HMI 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- Cementex USA 메트릭 육각 비트 소켓, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- VESTIL FLO 시리즈 롤러
- BULLDOG 마운트
- GASTON MILLE 최고 중독자 안전화
- GRAINGER 산업용 잠금 블레이드 커넥터