SPEEDAIRE 복동 로드리스 에어 실린더, 탭 엔드 캡 마운트, 1-1/2" 보어 직경
Speedaire 복동 로드리스 실린더는 행정이 자체 엔벨로프 내에 포함되기 때문에 일반 피스톤 로드형 실린더보다 작동 공간이 50% 적게 필요합니다. 표준 조절식 쿠션은 스트로크 끝에서 하중을 감속합니다. 이 실린더는 수직 또는 수평으로 장착됩니다....엔드 캡에 사전 탭된 구멍을 사용하여 집계합니다. 옵션인 풋 장착 하드웨어는 실린더를 제자리에 단단히 고정하기 위해 별도로 사용할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5PDY9 | 47.82 " | 36 " | ₩ 1,954,714 | |
A | 5PDZ0 | 53.82 " | 42 " | ₩ 1,954,714 | |
A | 5PDZ1 | 59.82 " | 48 " | ₩ 2,259,600 | |
A | 5PDZ2 | 65.82 " | 54 " | ₩ 2,259,600 | RFQ
|
A | 5PDZ3 | 71.82 " | 60 " | ₩ 2,441,215 | RFQ
|
A | 5PDZ5 | 83.82 " | 72 " | ₩ 2,758,805 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 압축 공기는 실린더 챔버 중 하나에 공급됩니다.
- 압축 공기는 피스톤과 마그네틱 피스톤을 반대 방향으로 밀어 캐리지가 트랙을 따라 한 방향으로 움직이게 합니다.
- 압축 공기가 해당 챔버에서 방출되면 스프링이 피스톤과 마그네틱 피스톤을 반대 방향으로 밀어냅니다.
- 피스톤과 마그네틱 피스톤의 왕복 운동으로 인해 캐리지가 트랙을 따라 반대 방향으로 움직입니다.
- 에어 실린더의 복동 기능을 통해 양방향 이동 방향으로 힘을 생성할 수 있습니다.
- 압축 공기는 양쪽 챔버에 공급되어 캐리지를 양방향으로 움직일 수 있으므로 단동 실린더보다 더 다양하고 유연합니다.
- 실린더의 로드리스 설계는 피스톤 로드의 길이에 의해 제한되지 않고 실린더 본체의 전체 길이를 이동할 수 있으므로 캐리지의 움직임이 더 자유로워집니다.
특징
- 그들은 구조적 강성과 내식성을 위해 알루미늄 구조를 가지고 있습니다.
- 이 에어 실린더는 마모를 줄이기 위해 조정 가능한 쿠션이 특징입니다.
- 안전한 마운팅과 안전한 설치를 위해 탭 엔드 캡이 함께 제공됩니다.
- 이 로드리스 실린더는 개선된 미적 외관을 위해 은색 마감을 제공합니다.
- 향상된 정밀도와 효율성을 위해 마그네틱 피스톤이 장착되어 있습니다.
자주 묻는 질문
이 복동 로드리스 에어 실린더의 주변 온도 범위는 얼마입니까?
-22 ~ 176도 F.
Speedaire 복동 로드리스 에어 실린더를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 실린더의 장착 위치를 결정하고 기계 또는 시스템에 단단히 고정되었는지 확인하십시오.
- 필요에 따라 적절한 피팅, 호스 및 조절기를 사용하여 공기 공급 장치를 실린더에 연결하십시오. 공기 공급 압력 및 유량에 대한 제조업체 권장 사항을 따르십시오.
- 실린더 양쪽 끝에 있는 쿠션을 조정하여 각 행정의 끝에서 캐리지가 부드럽게 감속되도록 합니다. 여기에는 필요에 따라 쿠션 나사를 조정하거나 쿠션 스페이서를 추가하는 작업이 포함될 수 있습니다.
- 트랙에 캐리지를 설치하고 제대로 정렬되고 실린더 본체의 전체 길이를 따라 자유롭게 움직일 수 있는지 확인하십시오.
- 캐리지의 위치나 움직임을 모니터링하기 위해 필요한 센서나 스위치를 설치하고 특정 애플리케이션에 필요할 수 있는 추가 구성 요소나 장치를 설치합니다.
- 실린더 작동을 테스트하고 필요에 따라 설정 또는 매개변수를 조정하여 최적의 성능을 보장합니다.
- 압축 공기로 작업할 때 적절한 개인 보호 장비를 사용하고 공기 공급 장치의 적절한 환기 및 여과를 포함하여 모든 안전 예방 조치 또는 지침을 따르십시오.
- 지속적으로 안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 보장하기 위해 실린더와 그 구성 요소를 정기적으로 검사하고 유지 관리하십시오.
이 로드리스 에어 실린더를 어떻게 청소하고 유지 관리합니까?
- 마모, 손상 또는 누출 징후가 있는지 실린더와 그 구성 요소를 정기적으로 검사하십시오. 추가 손상이나 오작동을 방지하려면 문제를 즉시 해결하십시오.
- 깨끗하고 마른 천을 사용하여 실린더 외부를 닦고 먼지나 이물질을 제거하십시오.
- 공기 공급 시스템을 점검하고 깨끗하고 먼지, 습기 또는 오일과 같은 오염 물질이 없는지 확인하십시오. 필요에 따라 적절한 필터 또는 건조기를 사용하십시오.
- 오일이나 기타 유체로 오염되었을 수 있는 부품을 청소하려면 순한 세제나 솔벤트를 사용하십시오. 세척제 및 절차에 대한 제조업체 권장 사항을 따르십시오.
- 사용할 윤활유의 유형과 양에 대한 제조업체 권장 사항에 따라 필요에 따라 실린더에 윤활유를 바릅니다. 과도한 윤활은 먼지와 부스러기를 끌어당겨 더 많은 문제를 일으킬 수 있으므로 피하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 장소 배기 팬
- Hairnets Bouffants 및 Beard Nets
- 모바일 워크 스테이션
- 스템 캐스터
- 클램프 수리
- 잠금 시스템
- 소방장비
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 특수연마재
- PELICAN 충전식 손전등
- APPROVED VENDOR 28VAC/DC 제기 표시등
- APPLETON ELECTRIC 위험한 장소 조명기구
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 2 인치
- ARLINGTON INDUSTRIES 입구 캡, 클램프 온
- COOPER B-LINE 멀티 런 케이블 캐리어
- KEY-BAK Toolmate 링크 줄자 재킷
- Aetna Bearing 1400AW 시리즈 정렬 와셔
- NIBCO 장회전 DWV 스트리트 벤드, PVC
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-LL 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기