항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보어 직경. | 1.5 " |
쿠션 타입 | 조절할 수 있는 |
실린더 타입 | 로드리스 |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 가능 |
맥스. 하중 | 225의 파운드 |
최대. 압력 | 116의 PSI |
산 | 탭 엔드 캡 |
전체 길이 | 53.82 " |
피스톤 재질 | 마그네틱 |
포트 크기 | 1 / 4 "NPT |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 42 " |
온도. 범위 | -22도 ~ 176도 F |
튜브 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 6.96 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8412310040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.