그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1.125 " |
클리어런스 Dia. | 2.182 " |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
최대. 토크 | 2800파운드 |
외부 Dia. | 1.875 " |
전체 길이 | 3.125 " |
나사 크기 | 1 / 4-28 인치 |
타입 | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX-5-5-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 5 / 16 " | 1.033 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 450파운드 | 7 / 8 " | 1.375 " | # 6-32 " | ₩ 84,910 | |
CLX-10-10-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 5 / 8 " | 1.514 " | 303 스테인레스 스틸 | 950파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | ₩ 252,385 | |
CLX-10-8-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1600파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | ₩ 135,817 | |
CLX-10-8-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 303 스테인레스 스틸 | 950파운드 | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | ₩ 275,485 | |
CLX-12-10-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3/4 x 5/8 " | 1.842 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3200파운드 | 1.5 " | 2.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 165,567 | |
CLX-12-10-SS | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3/4 x 5/8 " | 1.842 " | 303 스테인레스 스틸 | 2000파운드 | 1.5 " | 2.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 296,292 | |
CLX-12-12-F | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3 / 4 " | 1.842 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3200파운드 | 1.5 " | 2.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 125,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.