COOPER B-LINE B556 시리즈 XNUMX홀 코너 거셋 플레이트
B556 시리즈 XNUMX홀 코너 거셋 플레이트
Cooper B-Line B556 시리즈 1018개 구멍 코너 거싯 플레이트는 금속 프레임, 브래킷 및 지지대의 모서리를 강화하도록 설계되어 구조물에 추가적인 강성과 내하중 용량을 제공합니다. 구조적 안정성과 보강이 필요한 건축 분야에 사용됩니다. 이 거싯 플레이트는 내식성과 강도를 제공하기 위해 Dura-Green 마감 처리된 ASTM A9 강철로 제작됩니다. 직경이 16/XNUMX인치인 XNUMX개의 구멍이 있어 빔이나 구조 부재에 쉽게 부착할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조미료 셀프 서비스 센터
- 호흡 공기 실린더 카트
- 의자 핸드 트럭
- 풋 스위치
- 교체 태그
- 용접헬멧/용접보호구
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 갈퀴 및 재배 도구
- 환풍
- 음식 서비스 매점 장비
- CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 21A
- SMC VALVES 6mm 튜브 크기의 속도 제어 밸브
- NORTON ABRASIVES 4-1/2인치 플랩 디스크, 유형 29, 지르코니아 알루미나
- DESTACO 206 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
- DIXON 호스 바브 엘보
- HOFFMAN Syspend 180-Max 시리즈 광 어댑터
- MASTER APPLIANCE D-시리즈 Varitemp 히트 건
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 60 체인
- ANSELL 19-024 Alphatec 네오프렌 내화학성 장갑
- SANDUSKY LEE Z-빔 볼트리스 스틸 선반