DESTACO 206 시리즈 수평 고정 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 스타일 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 처리 | 클램프 암 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 206-HSS | 높은 U-바 | 0.75 " | 100 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | 호라이즌 | 0.93 " | ₩ 105,560 | |
B | 206-SS | 낮은 U-바 | 0.4 " | 100 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | 호라이즌 | 0.93 " | ₩ 105,560 |
206 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 206 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 로우 프로파일을 유지하면서 클램핑 바 아래에 우수한 바 간극을 제공합니다. 그들은 경량 클램핑, 화학 처리, 폐쇄 및 다양한 상용 도구 및 장비의 조립에 사용됩니다. 206 시리즈 Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 높은 U-바 및 낮은 U-바 디자인 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 삼중 출력 DC 전원 공급 장치
- 케이블 비트
- 브레이크 및 클러치 액세서리
- 일회용 수건 및 물티슈
- 항공 냉각 시스템
- 일회용 내화성작업복
- 배관용품
- 슬링
- 중앙 장비
- 레이스 웨이 및 액세서리
- PRO-LINE 관절 형 모니터 암
- E JAMES & CO 고무 시트, 범용, 60A
- MARATHON 플랫 프리 폴리 우레탄 휠
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 유리, 3마이크론, 부나 씰
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 공압 다이어프램 밸브, 플랜지형, EPDM O-링
- EATON 잠금/도그 잠금/잠금 해제
- REMCO 8인치 벤치 스크레이퍼
- JOHNSON CONTROLS VG7000 시리즈 스테인리스강 트림 글로브 밸브, 양방향 상시 열림, NPT
- GROVE GEAR EL 시리즈, HMQ-H1 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기