ANSELL 19-024 Alphatec 네오프렌 내화학성 장갑
Ansell AlphaTec 19-024 시리즈 장갑은 산, 염기, 솔벤트 및 오일을 포함한 다양한 화학 물질로부터 작업자의 손을 보호하도록 설계되었습니다. 그들은 실험실과 금속 제조, 제조, 석유 및 가스 및 제약 산업에서 사용됩니다.
19-024 Alphatec 네오프렌 내화학성 장갑
Ansell AlphaTec 19-024 시리즈 장갑은 산, 염기, 솔벤트 및 오일을 포함한 다양한 화학 물질로부터 작업자의 손을 보호하도록 설계되었습니다. 그들은 실험실과 금속 제조, 제조, 석유 및 가스 및 제약 산업에서 사용됩니다.
특징
- 이 내화학성 장갑은 이중 절연 열 안감을 갖추고 있어 뜨겁고 차가운 온도 모두에 대한 저항력을 제공합니다.
- 고급 네오프렌 코팅이 적용되어 내화학성과 기계적 성능이 향상되었습니다.
- 이 장갑은 유연하고 그립력이 강화된 디자인으로 기동성과 손쉬운 취급을 보장합니다.
- 확장된 적용 범위와 보호를 위해 건틀릿 커프를 제공합니다.
- 이 장갑은 최대 화씨 356도까지 견딜 수 있습니다.
- EN ISO 374 Type A - AKLMP 화학 등급을 획득하여 다양한 화학 물질로부터 보호합니다.
- 이 장갑은 염소처리되지 않았으며 염소 처리 없이 내화학성을 제공합니다.
- 다용성과 편의성을 보장하기 위해 왼손과 오른손 모두에 맞게 설계되었습니다.
- 이 장갑은 네오프렌으로 만들어져 화학 물질과 마모에 대한 저항력을 향상시킵니다.
- 손바닥 측면에 베임 방지 커버를 제공하여 여러 영역의 베임으로부터 보호합니다.
- 이 장갑은 다양한 목적에 대한 옵션을 제공하기 위해 검정색으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 사이렌 시스템
- 건물 케이블
- 비상 대피소 히터 및 에어컨
- 송풍기 지원
- Power Supplies
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 인간 공학
- 퓨즈
- 후크
- BRADY 파이프 마커, 연료 유 공급
- PARKER 보세 씰 와셔
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 호스 회전
- ORALITE 반사 테이프, 3인치 X 150피트
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 강화 티, 개스킷 x 마개 x Fipt
- PLAST-O-MATIC MBVL 시리즈 잠금/태그아웃 수동 볼 밸브
- MARTIN SPROCKET SAE 유압 렌치, 산업용 블랙
- SECURALL PRODUCTS M6400 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- TB WOODS A5C 시리즈 커플링 수리 키트
- BALDOR / DODGE VSC, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링