PARKER 보세 씰 와셔
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M30201-SS | 5 / 8 " | 5300의 PSI | 5300의 PSI | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 45,237 | |
A | M30204-SS | 7 / 8 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 1.125 " | 1 / 2 " | ₩ 62,125 |
보세 씰 와셔
Parker 본디드 씰 와셔는 볼트와 플랜지 사이에 압축을 생성하여 나사 연결의 누출 문제를 제거하며 공조 시스템, 가스 조절기 및 연료 펌프의 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 스테인리스 스틸 캐리어에 결합된 엘라스토머 밀봉 립을 특징으로 하며 우수한 내부식성을 제공하고 밀봉 파괴를 방지하기 위해 탄성 한계를 초과하는 엘라스토머의 과도한 압축을 방지합니다. 이 씰 와셔는 화씨 -425도에서 1200도 범위의 온도를 견딜 수 있으며 5/8 및 7/8인치 육각 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 블래스터 액세서리
- 기어 모터 액세서리
- 도크 씰
- 클램프 세트
- 멀티 헤드 연산자
- 데이터 및 통신
- 부싱
- 압력/온도제어밸브
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 레이스 웨이 및 액세서리
- JET TOOLS 스틸 팁, 금속 절단 콜드 톱날
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 황동 MNPT 엘보, 90도
- 3M PSA 샌딩 디스크
- NUMATICS 빈 스테이션 플레이트 키트 마크 시리즈
- APPLETON ELECTRIC 127 / 220V 습식 위치 고정 장치
- EDWARDS SIGNALING 백열 전구
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/16-12 Un
- WESTWARD 퀵 릴리스 래칫
- GAST 베인
- BALDOR / DODGE SXV, 파일럿 플랜지, 볼 베어링