APOLLO VALVES 38LF-100 Series Atmospheric Type Vaccum Breakers
스타일 | 모델 | 높이 | 자재 | 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38LF10301 | 2.5 " | 무연 청동 | 1 / 2 " | 212도 F | 1.187 " | ₩ 115,114 | |
A | 38LF10303 | 2.5 " | 무연 브론즈 러프 크롬 | 1 / 2 " | 212도 F | 1.187 " | ₩ 153,300 | |
A | 38LF10101 | 2.375 " | 무연 청동 | 1 / 4 " | 212도 F | 1 13 / 16 " | ₩ 100,782 | |
A | 38LF10201 | 2.375 " | 무연 청동 | 3 / 8 " | 212도 F | 1 13 / 16 " | ₩ 89,005 | |
A | 38LF10103 | 2.375 " | 무연 브론즈 러프 크롬 | 1 / 4 " | 212도 F | 1 13 / 16 " | ₩ 82,880 | |
A | 38LF10203 | 2.375 " | 무연 브론즈 러프 크롬 | 3 / 8 " | 212도 F | 1 13 / 16 " | ₩ 192,535 | |
A | 38LF10401 | 3 1 / 16 " | 무연 청동 | 3 / 4 " | 212도 F | 2.12 " | ₩ 128,362 | |
A | 38LF10403 | 3 1 / 16 " | 무연 브론즈 러프 크롬 | 3 / 4 " | 212도 F | 2.12 " | ₩ 192,692 | |
A | 38LF10501 | 4 1 / 16 " | 무연 청동 | 1" | 212도 F | 2.875 " | ₩ 223,562 | |
A | 38LF10801 | 4.5 " | 무연 청동 | 2" | 180도 F | 3.75 " | ₩ 553,315 | |
A | 38LF10601 | 4.375 " | 무연 청동 | 1.25 " | 140도 F | 3.75 " | ₩ 454,370 | |
A | 38LF10701 | 4.375 " | 무연 청동 | 1.5 " | 180도 F | 3.75 " | ₩ 468,177 |
38LF-100 시리즈 대기형 진공 차단기
Apollo 38LF-100 시리즈 대기형 진공 차단기는 역류를 방지하고 식수를 오염으로부터 보호하기 위해 급수 시스템에 사용됩니다. 이러한 진공 차단기는 역사이펀 현상의 위험이 있는 배관 시스템, 관개 시스템 및 산업 응용 분야에 설치됩니다. 수압이 떨어지면 이 장치는 자동으로 열려 공기가 유입되어 진공 상태를 깨고 음용이 아닌 물이 깨끗한 물 공급 장치로 역류하는 것을 방지합니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 광택 크롬 마감 처리된 청동 구조가 특징입니다. 이 진공 차단기는 최대 125psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Linesman 플라이어
- 드릴 포인트 게이지
- 트렌치 드레인 액세서리
- 밴드 클램프 도구
- 용접 토치 핸들
- 실험실 장비
- 공기압 도구
- 샌딩 액세서리
- 스레드 삽입
- 가스 용접 장비
- BRADY 케이블 씰
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 4 날, 60도 포함 각도
- IDEAL 푸시 인 커넥터
- MILLER ELECTRIC Tig 무선 핸드 컨트롤
- ARLINGTON INDUSTRIES 푸시 온 커넥터, 액체 기밀, 90도
- SPEARS VALVES CPVC FKM 보조 종단 커넥터 세트, SR 나사산 종단
- BRADLEY 욕실 싱크 시스템
- WESTWARD 스프링 래치
- MORSE DRUM 경첩
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, XDLD 웜/웜 이중 감속 감속기