그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 차단기 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 2.5 " |
자재 | 무연 청동 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
봉 | 실리콘 |
크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 212도 F |
폭 | 1.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 자재 | 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38LF10101 | 2.375 " | 무연 청동 | 1 / 4 " | 212도 F | 1 13 / 16 " | ₩ 100,782 | |
38LF10201 | 2.375 " | 무연 청동 | 3 / 8 " | 212도 F | 1 13 / 16 " | ₩ 89,005 | |
38LF10401 | 3 1 / 16 " | 무연 청동 | 3 / 4 " | 212도 F | 2.12 " | ₩ 128,362 | |
38LF10501 | 4 1 / 16 " | 무연 청동 | 1" | 212도 F | 2.875 " | ₩ 223,562 | |
38LF10601 | 4.375 " | 무연 청동 | 1.25 " | 140도 F | 3.75 " | ₩ 454,370 | |
38LF10701 | 4.375 " | 무연 청동 | 1.5 " | 180도 F | 3.75 " | ₩ 468,177 | |
38LF10801 | 4.5 " | 무연 청동 | 2" | 180도 F | 3.75 " | ₩ 553,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.