그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 50mm |
키홈 폭 | 14mm |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
최대 RPM | 4000 |
외부 Dia. | 85mm |
전체 길이 | 124mm |
나사 크기 | M10mm |
타입 | 고정 나사 유형, 키홈 포함 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 키홈 폭 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCC-10-10-F | 10mm | 3mm | 1215 무연 강철 | 29mm | 45mm | M5mm | ₩ 118,597 | |
MSCC-10-10-SS | 10mm | 3mm | 303 스테인레스 스틸 | 29mm | 45mm | M5mm | ₩ 224,140 | |
MSCC-12-12-F | 12mm | 4mm | 1215 무연 강철 | 29mm | 45mm | M6mm | ₩ 117,337 | |
MSCC-12-12-SS | 12mm | 4mm | 303 스테인레스 스틸 | 29mm | 45mm | M6mm | ₩ 224,140 | |
MSCC-14-14-F | 14mm | 5mm | 1215 무연 강철 | 34mm | 50mm | M6mm | ₩ 122,150 | |
MSCC-14-14-SS | 14mm | 5mm | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 50mm | M6mm | ₩ 307,072 | |
MSCC-16-16-F | 16mm | 5mm | 1215 무연 강철 | 34mm | 50mm | M6mm | ₩ 136,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.