그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 2" |
키홈 폭 | 1 / 2 " |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
최대 RPM | 4000 |
외부 Dia. | 3.375 " |
전체 길이 | 4.875 " |
나사 크기 | 1 / 2-13 인치 |
타입 | 고정 나사 유형, 키홈 포함 |
UPC | 634529118894 |
선박 중량 (kg) | 3.74 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 키홈 폭 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC-10-10-SS | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 303 스테인레스 스틸 | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 인치 | ₩ 243,057 | |
SCC-12-12-SS | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 인치 | ₩ 256,235 | |
SCC-14-14-SS | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 인치 | ₩ 346,710 | |
SCC-16-16-SS | 1" | 1 / 4 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 인치 | ₩ 324,712 | |
SCC-18-18-SS | 1.125 " | 1 / 4 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 인치 | ₩ 469,367 | |
SCC-20-20-SS | 1.25 " | 1 / 4 " | 303 스테인레스 스틸 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8-16 인치 | ₩ 550,847 | |
SCC-22-22-SS | 1.375 " | 5 / 16 " | 303 스테인레스 스틸 | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 인치 | ₩ 631,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.