RULAND MANUFACTURING MSPC 시리즈 투피스 커플링
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPC-8-8-SS | M3mm | 8mm | 27.10mm | 2mm | 스테인리스 강 | 380파운드 | 24mm | 35mm | ₩ 270,147 | |
B | MSPC-8-8-F | M3mm | 8mm | 27.10mm | 2mm | 흑색 산화물 강철 | 450파운드 | 24mm | 35mm | ₩ 190,610 | |
B | MSPC-12-12-F | M4mm | 12mm | 33.00mm | 4mm | 흑색 산화물 강철 | 950파운드 | 29mm | 45mm | ₩ 193,077 | |
A | MSPC-12-12-SS | M4mm | 12mm | 33.00mm | 4mm | 스테인리스 강 | 800파운드 | 29mm | 45mm | ₩ 322,122 | |
A | MSPC-10-10-SS | M4mm | 10mm | 33.00mm | 3mm | 스테인리스 강 | 800파운드 | 29mm | 45mm | ₩ 317,467 | |
B | MSPC-10-10-F | M4mm | 10mm | 33.00mm | 3mm | 흑색 산화물 강철 | 950파운드 | 29mm | 45mm | ₩ 208,267 | |
A | MSPC-15-15-SS | M5mm | 15mm | 39.40mm | 5mm | 스테인리스 강 | 1400파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 427,595 | |
B | MSPC-15-15-F | M5mm | 15mm | 39.40mm | 5mm | 흑색 산화물 강철 | 1750파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 227,325 | |
A | MSPC-16-16-SS | M5mm | 16mm | 39.40mm | 5mm | 스테인리스 강 | 1400파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 428,155 | |
B | MSPC-16-16-F | M5mm | 16mm | 39.40mm | 5mm | 흑색 산화물 강철 | 1750파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 242,690 | |
B | MSPC-14-14-F | M5mm | 14mm | 39.40mm | 5mm | 흑색 산화물 강철 | 1750파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 242,690 | |
A | MSPC-14-14-SS | M5mm | 14mm | 39.40mm | 5mm | 스테인리스 강 | 1400파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 428,155 | |
A | MSPC-20-20-SS | M6mm | 20mm | 48.90mm | 6mm | 스테인리스 강 | 2600파운드 | 42mm | 65mm | ₩ 598,727 | |
B | MSPC-30-30-F | M6mm | 30mm | 58.70mm | 8mm | 흑색 산화물 강철 | 4250파운드 | 53mm | 83mm | ₩ 432,809 | |
B | MSPC-20-20-F | M6mm | 20mm | 48.90mm | 6mm | 흑색 산화물 강철 | 3200파운드 | 42mm | 65mm | ₩ 289,135 | |
B | MSPC-25-25-F | M6mm | 25mm | 51.50mm | 8mm | 흑색 산화물 강철 | 3450파운드 | 45mm | 75mm | ₩ 278,775 | |
A | MSPC-30-30-SS | M6mm | 30mm | 58.70mm | 8mm | 스테인리스 강 | 3600파운드 | 53mm | 83mm | ₩ 928,900 | |
A | MSPC-25-25-SS | M6mm | 25mm | 51.50mm | 8mm | 스테인리스 강 | 2900파운드 | 45mm | 75mm | ₩ 555,905 | |
B | MSPC-40-40-F | M8mm | 40mm | 84.00mm | 12mm | 흑색 산화물 강철 | 11800파운드 | 77mm | 108mm | ₩ 1,174,950 | |
A | MSPC-35-35-SS | M8mm | 35mm | 74.70mm | 10mm | 스테인리스 강 | 7800파운드 | 67mm | 95mm | ₩ 1,301,440 | |
A | MSPC-40-40-SS | M8mm | 40mm | 84.00mm | 12mm | 스테인리스 강 | 9400파운드 | 77mm | 108mm | ₩ 2,830,537 | |
B | MSPC-35-35-F | M8mm | 35mm | 74.70mm | 10mm | 흑색 산화물 강철 | 9800파운드 | 67mm | 95mm | ₩ 519,067 | |
A | MSPC-50-50-SS | M10mm | 50mm | 94.20mm | 14mm | 스테인리스 강 | 10500파운드 | 85mm | 124mm | ₩ 4,320,400 | |
B | MSPC-50-50-F | M10mm | 50mm | 94.20mm | 14mm | 흑색 산화물 강철 | 13500파운드 | 85mm | 124mm | ₩ 1,515,395 |
MSPC 시리즈 투피스 커플링
Ruland Manufacturing MSPC 시리즈 3피스 커플링은 하드웨어 부품 없이 제자리에서 서비스를 받을 수 있다는 추가적인 이점을 제공합니다. 이 커플링은 스텝 보어와 키홈이 있는 균형 잡힌 디자인과 반복 설치를 허용하는 특허받은 Nypatch 진동 방지 코팅이 특징입니다. 코팅은 작동 중 나사가 헐거워지는 것을 방지하고 스테인리스 스틸 커플링에 필요한 이종 재료 호환성을 제공하여 마모를 줄입니다. 4, 5, 6, 8, 12, 14 및 XNUMXmm 키홈 너비 옵션으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 홀 커터
- 전기 적외선 히터
- 형광등 배터리 백업 시스템
- 플러그 게이지
- 컨베이어
- 제품식별표
- 냉각 팬 및 액세서리
- 살충제 및 해충 구제
- 나사산 및 개스킷 실란트
- MIGHTY LINE 마킹 테이프
- CREE 47-3 / 4 "LED Troffer
- TELEMECANIQUE SENSORS 반사기
- EAGLE GROUP 카트 커버 72 x 24 나일론 지퍼
- TENNANT 교체 용 스퀴지 블레이드
- NORTON ABRASIVES 거친 입자 섬유 디스크, 지르코니아 알루미나, 파란색
- ARLINGTON INDUSTRIES 도관 캡, IMC, 강성
- DIXON 에어 브레이크 슬리브
- CONDOR 높은 가시성 조끼
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-D 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기