그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 10mm |
클리어런스 Dia. | 33.00mm |
자재 | 2024 알루미늄 |
최대. 토크 | 950파운드 |
외부 Dia. | 29mm |
전체 길이 | 45mm |
나사 크기 | M4mm |
타입 | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCLX-10-10-F | 10mm | 33.00mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 950파운드 | 29mm | 45mm | M4mm | ₩ 108,290 | ||
MCLX-10-10-SS | 10mm | 33.00mm | 303 스테인레스 스틸 | 800파운드 | 29mm | 45mm | M4mm | ₩ 213,972 | ||
MCLX-12-12-A | 12mm | 33.00mm | 2024 알루미늄 | 950파운드 | 29mm | 45mm | M4mm | ₩ 132,177 | ||
MCLX-12-12-F | 12mm | 33.00mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 950파운드 | 29mm | 45mm | M4mm | ₩ 109,777 | ||
MCLX-12-12-SS | 12mm | 33.00mm | 303 스테인레스 스틸 | 800파운드 | 29mm | 45mm | M4mm | ₩ 209,790 | ||
MCLX-14-14-F | 14mm | 39.40mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1750파운드 | 34mm | 50mm | M5mm | ₩ 130,567 | ||
MCLX-14-14-SS | 14mm | 39.40mm | 303 스테인레스 스틸 | 1400파운드 | 34mm | 50mm | M5mm | ₩ 251,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.