그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1.375 " |
자재 | 1215 무연 강철 |
최대 RPM | 4000 |
외부 Dia. | 2.5 " |
전체 길이 | 3.625 " |
나사 크기 | 3 / 8-16 인치 |
타입 | 고정 나사 유형 |
UPC | 634529118900 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX-10-10-F | 5 / 8 " | 1215 무연 강철 | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 인치 | ₩ 86,362 | |
SCX-10-10-SS | 5 / 8 " | 303 스테인레스 스틸 | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 인치 | ₩ 178,587 | |
SCX-12-12-F | 3 / 4 " | 1215 무연 강철 | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 인치 | ₩ 100,170 | |
SCX-12-12-SS | 3 / 4 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 인치 | ₩ 226,485 | |
SCX-14-14-F | 7 / 8 " | 1215 무연 강철 | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 인치 | ₩ 117,022 | |
SCX-14-14-SS | 7 / 8 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 인치 | ₩ 270,340 | |
SCX-16-16-F | 1" | 1215 무연 강철 | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 인치 | ₩ 115,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.