RULAND MANUFACTURING 6 빔 모션 컨트롤 커플링
스타일 | 모델 | 맥스. 온도 범위 (F) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCR12-5-3-A | 225 | 5/16 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ₩ 122,955 | |
A | FCR24-10-6-A | 225 | 5/8 x 3/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ₩ 264,950 | |
A | FCR24-10-10-A | 225 | 5/8 x 5/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ₩ 264,950 | |
A | FCR24-12-8-A | 225 | 3/4 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ₩ 264,950 | |
A | FCR24-8-6-A | 225 | 1/2 x 3/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ₩ 249,165 | |
A | FCR16-5-5-A | 225 | 5/16 x 5/16 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ₩ 144,217 | |
A | FCR16-6-4-A | 225 | 3/8 x 1/4 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ₩ 144,217 | |
A | FCR20-8-5-A | 225 | 1/2 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ₩ 213,272 | |
A | FCR20-6-5-A | 225 | 3/8 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ₩ 213,272 | |
A | FCR20-6-6-A | 225 | 3/8 x 3/8 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ₩ 213,272 | |
A | FCR24-12-10-A | 225 | 3/4 x 5/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ₩ 276,692 | |
A | FCR16-6-6-A | 225 | 3/8 x 3/8 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ₩ 144,165 | |
A | FCR24-12-6-A | 225 | 3/4x3/8 | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ₩ 264,950 | |
A | FCR12-4-3-A | 225 | 1/4 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ₩ 122,955 | |
A | FCR12-5-4-A | 225 | 5/16 x 1/4 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ₩ 122,955 | |
A | FCR12-5-5-A | 225 | 5/16 x 5/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ₩ 122,955 | |
A | FCR16-4-4-A | 225 | 1/4 x 1/4 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ₩ 144,217 | |
A | FCR16-5-4-A | 225 | 5/16 x 1/4 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ₩ 144,217 | |
A | FCR10-4-3-A | 225 | 1/4 x 3/16 " | 0.796 " | - | 0.625 " | 1" | M3mm | - | ₩ 117,950 | |
A | FCR10-4-4-A | 225 | 1/4 x 1/4 " | 0.796 " | - | 0.625 " | 1" | M3mm | - | ₩ 117,950 | |
A | FCR12-3-3-A | 225 | 3/16 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ₩ 122,955 | |
A | FCR20-8-8-A | 225 | 1/2 x 1/2 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ₩ 213,272 | |
A | FCR20-5-5-A | 225 | 5/16 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ₩ 213,272 | |
A | FCR16-6-5-A | 225 | 3/8 x 5/16 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | ₩ 144,217 | |
A | FCR24-12-12-A | 225 | 3/4 x 3/4 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ₩ 264,950 | |
A | FCR10-3-3-A | 225 | 3/16 x 3/16 " | 0.796 " | - | 0.625 " | 1" | M3mm | - | ₩ 117,950 | |
A | FCR12-4-4-A | 225 | 1/4 x 1/4 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | ₩ 136,307 | |
A | FCR24-8-8-A | 225 | 1/2 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ₩ 264,950 | |
A | FCR24-10-8-A | 225 | 5/8 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | ₩ 264,950 | |
A | FCR20-8-6-A | 225 | 1/2 x 3/8 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | ₩ 213,272 | |
B | FCR24-5 / 8 "-15MM-A | 225 학위 | 5/8x15mm | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-3 / 4 "-15MM-A | 225 학위 | 3/4x15mm | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 265,160 | |
B | FCR24-3 / 4 "-12MM-A | 225 학위 | 3/4x12mm | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 265,160 | |
B | FCR24-3 / 4 "-11MM-A | 225 학위 | 3/4x11mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-16MM-5/8"-A | 225 학위 | 16mm x 5/8 " | 41.71mm | 0.625 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-20MM-3/4"-A | 225 학위 | 20mm x 3/4 " | 41.71mm | 0.750 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-1 / 2 "-12MM-A | 225 학위 | 1/2x12mm | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 249,165 | |
B | FCR24-1 / 2 "-11MM-A | 225 학위 | 1/2x11mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-6-6-A | 225 학위 | 3/8 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 219,554 | |
B | FCR24-20MM-1/2"-A | 225 학위 | 20mm x 1/2 " | 41.71mm | 0.500 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 227,237 | |
B | FCR24-16MM-1/2"-A | 225 학위 | 16mm x 1/2 " | 41.71mm | 0.500 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-3 / 4 "-14MM-A | 225 학위 | 3/4x14mm | 41.71mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-15MM-1/2"-A | 225 학위 | 15mm x 1/2 " | 41.71mm | 0.500 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-3 / 4 "-10MM-A | 225 학위 | 3/4x10mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-20MM-5/8"-A | 225 학위 | 20mm x 5/8 " | 41.71mm | 0.625 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-5 / 8 "-12MM-A | 225 학위 | 5/8x12mm | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-3 / 4 "-16MM-A | 225 학위 | 3/4x16mm | 41.71mm | 16 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 265,422 | |
B | FCR24-1 / 2 "-10MM-A | 225 학위 | 1/2x10mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-14MM-1/2"-A | 225 학위 | 14mm x 1/2 " | 41.71mm | 0.500 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-5 / 8 "-10MM-A | 225 학위 | 5/8x10mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 227,692 | |
B | FCR24-5 / 8 "-11MM-A | 225 학위 | 5/8x11mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
B | FCR24-5 / 8 "-14MM-A | 225 학위 | 5/8x14mm | 41.71mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | ₩ 264,950 | |
C | FCR20-8-5-SS | 350 | 1/2 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M6mm | - | ₩ 540,802 | |
C | FCR24-10-10-SS | 350 | 5/8 x 5/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | ₩ 687,995 | |
C | FCR24-12-6-SS | 350 | 3/4x3/8 | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | ₩ 705,512 | |
C | FCR24-10-6-SS | 350 | 5/8 x 3/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | ₩ 687,995 | |
C | FCR20-6-5-SS | 350 | 3/8 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M6mm | - | ₩ 540,802 | |
C | FCR16-6-5-SS | 350 | 3/8 x 5/16 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M5mm | - | ₩ 354,497 | |
C | FCR12-5-3-SS | 350 | 5/16 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M4mm | - | ₩ 287,735 | |
C | FCR24-12-12-SS | 350 | 3/4 x 3/4 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | ₩ 705,512 | |
C | FCR24-10-8-SS | 350 | 5/8 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | ₩ 736,347 |
6 빔 모션 컨트롤 커플링
Ruland Manufacturing 일체형 모션 제어 커플링은 샤프트 사이의 오정렬(최대 2도)을 방지하기 위해 동일한 속도 및 동일한 방향으로 움직이는 3개의 샤프트에 설치됩니다. 경량 전력 전송 애플리케이션에 이상적입니다. 균형잡힌 일체형 디자인은 높은 토크 용량, 낮은 와인드업 및 증가된 강성을 위해 중앙에 2개의 빔으로 구성된 3세트가 있습니다. 캡 나사는 표면 손상 없이 샤프트에 단단히 고정됩니다. 알루미늄 및 스테인리스 스틸 버전으로 제공되는 다양한 모션 제어 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패치 코드
- 핸들 및 풀
- 흠뻑 젖은 샤워
- 토양 테스터 액세서리
- 공기압 도구
- 부싱
- 감속기
- 스트레이너
- 구색
- GRAINGER 들통 돌리
- ARC ABRASIVES 중간 등급 샌딩 디스크
- METRO Sharps Container 1-1 / 4 Gallon Mailbox Lid
- GORLITZ 압력 조절기 언로더
- HOFFMAN 클린 트레이 스트레이트 섹션
- MORSE DRUM 2-5154 시리즈 이중 고정 드럼 롤러
- BALDOR / DODGE 드라이브 샤프트 키
- MEMPHIS GLOVE 닌자 산호 컷 보호 장갑
- SMC VALVES Iso 시리즈 타이로드 실린더
- BALDOR / DODGE SXR, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링