플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING FCR24-3/4-12MM-A 커플링 6 빔 클램프 3/4인치 x 12mm | AF9UMT 30UU82

RULAND MANUFACTURING FCR24-3/4"-12MM-A 커플링 6 빔 클램프 3/4인치 x 12mm

재고 있음 있음
항목: AF9UMT 모델: FCR24-3/4"-12MM-A교차 참조: 30UU82

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 265,160 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.3/4x12mm
클리어런스 Dia.41.71mm
마감재 빛나는
보어를 통한 길이26.47mm
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬3 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.015
맥스. 구경0.75 "
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.03
최대 RPM6000
맥스. 온도 범위 (F)225 학위
최소 구경12 mm
외부 Dia.38.1mm
전체 길이57.2mm
나사 크기M5mm
나사 유형캡 나사
크기FCR24
스타일6 빔 클램프
토크80파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.063

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.13
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 온도 범위 (F)보어 직경.클리어런스 Dia.최소 구경외부 Dia.전체 길이나사 크기크기가격
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A 커플 링 6 빔 클램프 보어 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A 커플 링 6 빔 클램프 보어 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A 커플 링 6 빔 클램프 보어 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A 커플 링 6 빔 클램프 보어 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3mm-₩ 122,955
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 보어 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4mm-₩ 287,735
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A 커플 링 6 빔 클램프 보어 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3mm-₩ 122,955
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 보어 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4mm-₩ 305,077

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR24-3/4"-12MM-A 커플링 6 빔 클램프 3/4인치 x 12mm
₩ 265,160 /단위