플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING FCR24-16MM-5/8-A 커플링 6 빔 클램프 16mm x 5/8인치 | AF9UML 30UU76

RULAND MANUFACTURING FCR24-16MM-5/8"-A 커플링 6 빔 클램프 16mm x 5/8인치

재고 있음 있음
항목: AF9UML 모델: FCR24-16MM-5/8"-A교차 참조: 30UU76

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 264,950 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.16mm x 5/8 "
클리어런스 Dia.41.71mm
마감재 빛나는
보어를 통한 길이26.47mm
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬3 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.015
맥스. 구경16 mm
맥스. 구경16
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.03
최대 RPM6000
맥스. 온도 범위 (F)225 학위
최소 구경0.625 mm
외부 Dia.38.1mm
전체 길이57.2mm
나사 크기M5mm
나사 유형캡 나사
크기FCR24
스타일6 빔 클램프
토크95파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.044

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 온도 범위 (F)보어 직경.클리어런스 Dia.최소 구경외부 Dia.전체 길이나사 크기크기가격
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A 커플 링 6 빔 클램프 보어 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A 커플 링 6 빔 클램프 보어 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A 커플 링 6 빔 클램프 보어 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A 커플 링 6 빔 클램프 보어 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3mm-₩ 122,955
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 보어 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4mm-₩ 287,735
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A 커플 링 6 빔 클램프 보어 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3mm-₩ 122,955
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 보어 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4mm-₩ 305,077

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR24-16MM-5/8"-A 커플링 6 빔 클램프 16mm x 5/8인치
₩ 264,950 /단위